- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- ハッカー 道具のおすすめ人気ランキング
ハッカー 道具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「ハッカー 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温道具」、「電動 ハッカー」、「番線 ハッカー」などの商品も取り扱っております。
握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)
265
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)
265
サイズ(mm)
9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。
全長(mm)
約205
仕様
パイプ柄
材質(本体)
炭素鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エスコ品番
EA987NJ-1.5
全長(mm)
364
質量(kg)
6.6
種類
フック
使用荷重(t)
1.5
爪長さ(mm)
50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。
ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類
ベアリング
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質
本体/黒牛床皮。リベット/スチール
種別
鉄筋工具・ハッカー差し
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×100×50
深さ(mm)
155
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様
2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類
メタル
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
エスコ品番
EA987NE-0.5
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.7
種類
フック
寸法L(mm)
158
使用荷重(t)
0.5
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
35
寸法S(mm)
75
寸法B(mm)
52
寸法S1(mm)
107
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)
S1:300
寸法(Φmm)
吊環70
寸法L2(mm)
107
全高H(mm)
500
爪長さ(mm)
L1:70
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業
仕様
2個以上の偶数で使用
トラスコ品番
515-9288
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
72
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
318
寸法C(mm)
225
寸法G(mm)
158
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200