ハッチロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「ハッチロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーロック」、「ロック」、「ロック 機構」などの商品も取り扱っております。
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
922 税込1,014
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 22338
1個
6,291 税込6,920
当日出荷

樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。 鍵穴付は南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス アイボリー 質量(g) 43 材質 ポリアミド66(PA66) 標準色 アイボリー
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品 専用止め金 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
19,834 税込21,817
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック 材質 アルミニウム合金(ADC) 質量(g) 50 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード 22903
1個
1,856 税込2,042
4日以内出荷

幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品 十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)。十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316) 材質 (本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト。(ラッチ)ポリアセタール。(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 質量(g) 60 保持力N(kgf) 147[15] RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 147
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質 掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品 木ねじ 表面仕上げ 掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 20970
1個
649 税込714
当日出荷

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N) (締代1mm)196 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,271 税込5,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
材質 SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm) 5 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード 23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パネルロック
ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器 付属品 受座・化粧パネル 材質 AAS樹脂 質量(g) 67 標準色 ダークグレー タキゲンコード 01456
1個
966 税込1,063
当日出荷