- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- ハットセパのおすすめ人気ランキング
ハットセパのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「ハットセパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ 型枠」、「型枠 ハットセパ」、「ハット型 金物」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)
82
軸(mm)
6.35
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:22
全長(mm)
74
直径(Φmm)
30
質量(g)
54
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質
スチール
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
用途両面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途片面打放し・片面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
セットして釘打ちするだけの簡単施工。
脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。
摘要
六角12mm・ハネセパ2.5分兼用
タイプ
ハットセパ・Pコン兼用
軸の形状
6.35六角軸
適合電動機
インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
色
透明色
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応