- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ハトメ手打ち工具のおすすめ人気ランキング
ハトメ手打ち工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「ハトメ手打ち工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ 打ち具」、「ハトメ打具」、「ブルーシート 穴金具」などの商品も取り扱っております。
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。
材質
炭素鋼(S45C)
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品
抜き棒1本
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質
(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色
シルバー
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質
アルミ(ハトメ)
トラスコ品番
337-0518
セット内容
打棒、ハトメ棒、台座
材質
鉄、ニッケル
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
材質
快削鋼
付属品
抜き棒1本
適合工具
THP-P THP-PH
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポンチ・下敷付。
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。
適合
使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10)
穴径(Φmm)
ハトメ:約10
ねじ下穴サイズ(mm)
10
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小カシメ・中カシメに対応しています。
仕様
頭径6mm~7mmに使用
穴径(Φmm)
6
長さ(cm)
11
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。
適合
使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)
穴径(Φmm)
ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)
12
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×15×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷