- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ハブ 収納 ボックスのおすすめ人気ランキング
ハブ 収納 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新141件の「ハブ 収納 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hub 収納 ボックス」、「通信機器 ボックス」、「hub 収納 キャビネット」などの商品も取り扱っております。
●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)
仕様
出荷形態/組立出荷
付属品
ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本
適合
放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
質量(kg)
9.0
アズワン品番
64-0857-33
マウント
数/2U
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3)
保護等級
IP2XB
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄 1.6mm
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ
換気口付タイプ
有効深さ(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)12
扉形式
片扉
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
スチロール系樹脂
保護等級
IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)
(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質
鉄
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ
換気口付タイプ
ハンドル
平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)
106
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)
ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式
片扉
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)
420
付属品
棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質
スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)
50
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス
奥行(mm)
465
高さ(mm)
600
付属品
鍵×2本(1種類)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
総耐荷重(kg)
50
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質
ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
材質
AAS樹脂
保護等級
IP44
カバー
かぶせスライド式
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様
樹脂製基台付
付属品
3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。
小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。
軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。
19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。
前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。
前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。
ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。
外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。
別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)
500
色
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)
600
規格
19インチ規格:EIA
主材質
スチール
用途ハブやルーターを省スペースに設置
奥行(mm)
650
高さ(mm)
598
付属品
鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
21
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
ポリスチレン樹脂
保護等級
IP2X
規格
CA(CA200、CA-G04)
難燃性
V-1
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)
ボデー:3、カバー:2.5~3
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス
間口(mm)
420
奥行(mm)
240
高さ(mm)
600
付属品
ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
最大出力(W)
6(3+3)
ユニット種別
4U
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×240×600
アズワン品番
64-0844-73
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所
屋内用
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質
鉄
保護等級
IP2XC
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ
壁掛けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12
グリーン購入法
適合
キャビネット板厚(mm)
ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8
扉形式
前面および右側面ドア式