- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 防錆・潤滑・クリーナー
- ハブベアリンググリースのおすすめ人気ランキング
ハブベアリンググリースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「ハブベアリンググリース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールベアリンググリース」、「自動車 ハブグリス」、「高性能 グリス」などの商品も取り扱っております。
リチウム系高級極圧グリース
極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度
2号
増ちょう剤
リチウム系
使用温度範囲(℃)
-20~145
容量(g)
400
危険物の類別
非危険物
1本(400g)
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。
ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度
1号
増ちょう剤
ウレア系
使用温度範囲(℃)
-20~200
容量(g)
400
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1本(400g)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度
2号
増ちょう剤
リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)
-25~200
容量(g)
400
危険物の類別
非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤
ウレア系
使用温度範囲(℃)
-30~200
容量(g)
400
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性
機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-20~120
温度(℃)
液点:199
混和ちょう度
278(25℃)
水洗耐水度(℃)
4.9(38℃/1h)
危険物の類別
非危険物
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。
ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。
耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。
耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。
ちょう度
No.2
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
-20~150
危険物の類別
非危険物
1缶(2.5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
リチウム系多目的モリブデングリース
高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。
また、等速ジョイントのグリースに最適です。
ちょう度
2号
増ちょう剤
リチウム系
使用温度範囲(℃)
20~155
容量(g)
400
危険物の類別
非危険物
1本(400g)
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
色
茶褐色
特性
潤滑、耐水、耐摩耗
使用温度範囲(℃)
-20~120
増ちょう剤
リチュウム
危険物の類別
非危険物
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色
茶褐色
成分
リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)
-25~+120
ちょう度
2号
使用目的
潤滑、除湿
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプ
リチウムグリース
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番
EA991WA-1
直径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
万能潤滑剤(カルシウムスルホネート)
広い温度範囲で優れた性能を発揮し、優れた耐水性と酸化および腐食を防止する万能型グリース。
耐熱性、極圧性、耐水性が要求されるころがり軸受、すべり軸受に最適。
耐熱温度(℃)
-25~200
1本(3mL)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。
グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。
耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度
332
特性
耐水性
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-20~220
沸点(℃)
260
危険物の類別
非危険物
1個(200g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)
-25~+130
ちょう度
2
色
茶褐色
使用目的
潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤
リチウム石けん基
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番
117-5453
セット内容
ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)。ロアコーン。ハンドル。回り止めハンドル。ガイドシャフト
質量(kg)
8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)
-20~125
危険物の類別
非危険物