- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- ハヤウマ 足のおすすめ人気ランキング
ハヤウマ 足のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「ハヤウマ 足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハヤウマ」、「アングルベース」、「次亜塩素酸ナトリウム 容器」などの商品も取り扱っております。
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質
SUS304
トラスコ品番
442-1698
高さ(mm)
95
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1868
質量(g)
311
品名
ハヤウマ6
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1825
質量(g)
360
タイプ
左
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材
トラスコ品番
442-1591
高さ(mm)
95
質量(g)
323
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1833
質量(g)
360
タイプ
右
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
442-1655
質量(g)
319
タイプ
左
長穴(mm)
11×50
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1558
質量(g)
375
タイプ
左
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1841
質量(g)
550
品名
ハヤウマ4
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
442-1663
質量(g)
319
タイプ
右
長穴(mm)
11×50
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.0
タイプ
両面穴
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。
場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上
スチール/どぶメッキ
厚さ(mm)
3.2
種類
アングルベース
取付穴径(Φmm)
11
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm