ハヤコートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「ハヤコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハヤコートリムーバー」、「ハヤコート AY-302」、「生基板」などの商品も取り扱っております。
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 主成分 ポリビニール系樹脂 体積抵抗率(Ωcm) 4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り) 約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV) 12(/0.1mm) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(222g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。 温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。 沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。 イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。 種類 その他 主成分 ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm) 1013 誘電率 3.4 誘電正接 0.035(1MHz) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止 仕様 体積抵抗: 0.8×1015Ω・m トラスコ品番 370-8535 質量(g) 140 絶縁破壊電圧(kV) 3.5(交流50Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(220mL)
899 税込989
当日出荷

用途ハヤコートMk2EFの粘度調整に 塗布作業用器具の洗浄に 完全乾燥前の塗膜除去に 種類 その他 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番 398-5083 耐熱温度(℃) 200
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング 使用温度(℃) 連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr) 耐熱性 沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr) 耐薬品性 室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし 塗布面積(m2) 1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr) 塗膜厚(μm) 2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。 主成分 アルコール 外観 無色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 水溶性
1個(15mL)
579 税込637
3日以内出荷

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。
用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。 比重 1.04(at25℃ 硬化後) 伸び(%) 180 体積抵抗率(Ωcm) 2×1015 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.3[13] 外観 硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体 誘電率 2.8(60Hz) 危険等級 アズワン品番 8-169-04 タックフリータイム(分) 10(25℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。 特性 耐水、速乾、防錆 タイプ 一次防錆用ニス 硬化時間(分) 60(23℃) 指触乾燥時間(分) 5(23℃) 希釈剤 メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間) 2以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準塗布量(g/m2) 60~80
1缶(400mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)防湿コーティング剤
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分 シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5% トラスコ品番 113-1477 引火点(℃) 5 絶縁抵抗(Ω) 1×109以上 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(500mL)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

基板コート剤 エアゾール
用途電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング 無色 粘度(mPa・s) 35 容量(mL) 150 成分 シリコーン樹脂 トラスコ品番 813-0541 材質 シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(150mL)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様 (絶縁耐力)3KV/mm 温度(℃) (塗装時最低)-5 体積固有抵抗(Ωcm) 1012~1013 誘電率 2.0~3.0 凍結温度(℃) -20増粘
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブ
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。 ブラック 表面乾燥時間(min) (普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30 塗り面積(3回塗り)(m2) 0.5~0.7
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。 主成分 ポリビニル系樹脂 体積抵抗率(Ωcm) 1013 絶縁破壊電圧(kV/mm) 12/0.1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。 仕様 低臭気、速乾性 トラスコ品番 818-6541 薄赤色 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 アセトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 絶縁耐力 1400v/mil 危険物の性状 非水溶性
1缶(500mL)
9,098 税込10,008
当日出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類 その他 耐熱性 (はんだ)260℃ 比重 1.5 粘度 150dPa・s 硬化条件 1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
1,898 税込2,088
当日出荷