ハリシタピースロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
41件の「ハリシタピースロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金具 ネット固定」、「フランジ固定金具」、「H鋼 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質 電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルト W3/8 50 最大荷重(N) (直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291 締付トルク(N・m) 4~7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質 電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルト W3/8 55 最大荷重(N) (直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297 締付トルク(N・m) 6~9
1箱(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質 電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルト W3/8 50 最大荷重(N) (直交方向)6416、(垂直方向)7315 締付トルク(N・m) 7
1箱(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルト W3/8 表面処理 ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質 電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルト W3/8 55 最大荷重(N) (直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137 締付トルク(N・m) 6~9
1箱(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続 タイプ 座彫り機能付き壁つなぎ接続用
1パック(12本)ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質 電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルト W3/8 50 最大荷重(N) (直交方向)6110、(垂直方向)6975 締付トルク(N・m) 7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能) 材質 電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルト W3/8 50 最大荷重(N) (直交方向)6534、(垂直方向)6533 締付トルク(N・m) 7
1箱(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
特価
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質 本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品 W3/8六角ナット エスコ品番 EA948T-20 質量(g) 450 寸法L(mm) 84.5 ねじ径 M12 使用荷重(kg) 縦:250、横:40 寸法A(mm) 85 寸法B(mm) 60 寸法W(mm) 38 締付トルク(N・m) 25 寸法W1(mm) 50 クランプ寸法(mm) 37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)