- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ハロゲン球 ピンタイプのおすすめ人気ランキング
ハロゲン球 ピンタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「ハロゲン球 ピンタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンランプ ソケット」、「センサー ライト 電球 交換」、「差し込み タイプ 電球」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
適合機種
HSL-75PA
消費電力(W)
75
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(V)
12
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
種類
ハロゲン電球
電球の種類
ハロゲン
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金
E11
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色
黒
材質(本体)
磁器
口金
E11
コード長さ(cm)
両側各25cm
取付ピッチ(mm)
33
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金
G6.35
入数
2個入り
電球の種類
ハロゲン球
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷