ハンガーナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
224件の「ハンガーナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「THY302」、「ハンガーボルト」、「ターンナット」などの商品も取り扱っております。
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合 パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
1箱(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1箱(50個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質 ステンレス鋼 取付穴 Φ12.5 mm 締付トルク(N・m) 5 取付可能厚(mm) ~20 必要中空幅(mm) (施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷

適合 マルチプラーAS301補給部品 トラスコ品番 859-1221 ねじ寸法 M18×2 寸法(Φmm×Lmm) 45×18
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上 亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm) 0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質 ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M M6 材質 ステンレス 全長L1(mm) 27.5 ねじ長さS(mm) (最小)20+器材厚A 下穴径d(Φmm) プレス:12.5、ドリル:12.7 寸法H(mm) 15 ねじの種類 ナット 寸法L2(mm) 21 引抜強度(N) 60(最大) 破断強度(N) 11.77
1箱(100個)
29,980 税込32,978
翌日出荷


用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼び M4.5 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 38 太さ(mm) 4.5 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼び M5 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 23 太さ(mm) 5.0
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 ねじの呼び M6.3 材質 鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理 ラスパート 全幅(mm) 19 太さ(mm) 6.3 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼び M4.5 材質 (ねじ部)SUS410 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 38 太さ(mm) 4.5 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(50個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼び M6.2 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約400(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 39 太さ(mm) 6.2
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体) スチール製 表面処理 三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)