ハンガーパイプジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「ハンガーパイプジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーラック部品」、「パイプ31.8ジョイント」、「パイプ ジョイント 十字」などの商品も取り扱っております。
ハイロジッククロス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 クロス 材質 ダイカスト製
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックチーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 チーズ
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム四方 仕上 クロームメッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームクロス 仕上 クロームメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンパイプ継手四方エルボ
四方向用のパイプジョイント金具です。 止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状 エルボ 材質/仕上 亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番 116-6390 材質 スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm) 約90 質量(g) 77 肉厚(mm) 1.6 パイプ外径(Φmm) 23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm) 20.7
1個
339 税込373
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームエルボ 仕上 クロームメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質 亜鉛ダイカスト製 形状 ソケット 付属品 取付ビス付
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


フジテック・ジャパン五方エルボ
材質 亜鉛 仕上 クロームメッキ 寸法(mm) 32 形状 エルボ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

付属品 回転止めネジ 材質 ステンレス 形状 ストレート 寸法A(mm) 37.8 寸法B(mm) 70.5 仕上 鏡面 適合パイプ径(Φmm) 32
1個
779 税込857
当日出荷

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム三方 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)