- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- ハンガーポール 天井のおすすめ人気ランキング
ハンガーポール 天井のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「ハンガーポール 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンギングバー」、「ハンガー ポール 取り付け」、「ステンレスハンガーパイプ」などの商品も取り扱っております。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類
天井吊型
セット内容
本体 1本。(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本。(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本
材質
ポール/アルミニウム。カバー/ABS樹脂+PC樹脂。ボタン・リング/ABS樹脂
質量(kg)
0.4
色
カバー/シルバーグレー+乳白。ボタン・リング/シルバーグレー
仕上
ベース/アクリル焼付塗装。ポール/アルマイト処理
材質(ベース)
アルミニウム
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)
約19
耐荷重(kg)
全体/20
材質
スチール(クロムメッキ)
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様
天井埋込タイプ(先付け仕様)
付属品
サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプ
シングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類
室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1338×90×45
竿長(mm)
1105
最大ストローク(mm)
天井面より:1200
吊下荷重(kg)
可能:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
ワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までしっかりつっぱりでき、スプリング圧縮式で安定性バツグン。長さ140-280cmで伸縮可能。フックは楽々位置調節可能。
用途つっぱりラック、ポールハンガーラック、突っ張りッポールハンガー、突っ張りハンガー、ハンガー ラック、収納パイプハンガー、収納ポールハンガー、ハンガー、収納クローゼット、衣類収納、すき間ラックとして。すき間、すきま、隙間、隙間収納、すき間収納、すきま収納、クローゼット収納、収納、玄関収納に。
材質
スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
耐荷重(kg)
(全体)30、(フック1個あたり)5
質量(kg)
1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
320×1400-2800
収納の目安
(シャツ)30着
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類
昇降式
材質
レール/スチール。ポール/アルミニウム
色
シルバーグレー
仕上
アクリル焼付塗装
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様
天井埋込タイプ(後付け仕様)
付属品
サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプ
ダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類
室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1338×90×45
竿長(mm)
1105
最大ストローク(mm)
天井面より:1200
吊下荷重(kg)
可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品
皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプ
U型ショートサイズ
種類
室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)
15
取付座(mm)
30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)
25×25アルミ角パイプ
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品
皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプ
U型ロングサイズ
種類
室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)
15
取付座(mm)
30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)
25×25アルミ角パイプ
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様
天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品
サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス
タイプ
シングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類
室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1338×90×45
竿長(mm)
1105
最大ストローク(mm)
天井面より:1200
吊下荷重(kg)
可能:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ
材質
座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂
全長(mm)
340/450/620
色
ホワイト
タイプ
天井取付け
種類
室内天井取付(スポット型)
耐荷重(kg)
8(1本あたり)
リング内径(Φmm)
42
関連資料
製品図面(0.06MB)
調整タイプ
3段階