ハンガー吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
146件の「ハンガー吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天吊り」、「d1 レースウェイ」、「ネグロス電工 itハンガー」などの商品も取り扱っております。
適合 ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ 材質 ステンレス鋼
1セットほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
許容静荷重 1372N
1袋(20個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガーA
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品 皿バネナット2個 質量(kg) 0.12 30・45 適合吊りボルト W3/8
1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番 813-0648 質量(kg) 6 寸法L(mm) 675 容量(t) 1 寸法T(mm) 100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ハンガーB
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品 皿バネナット2個 質量(kg) 0.17 30・45
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
97 税込107
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときに使用します。 表面処理 クロメート(屋内専用) 許容静荷重(N[kgf]) 1176(120)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(50個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 ダクター/D15タイプ、D20タイプ 材質 ステンレス鋼 適合吊りボルト W1/2
1個
739 税込813
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm) 2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)