- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ハンダ GXBのおすすめ人気ランキング
ハンダ GXBのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「ハンダ GXB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温ハンダ」、「鉛 線」、「銀入りはんだ」などの商品も取り扱っております。
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。
用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B
含有量(%)
(フラックス)2、(ハライド)0.69
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
300
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA
含有量(%)
(フラックス)2、(ハライド)0.69
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
300
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)
1
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:1.9。ハライド:0.69
合金組成(Wt%)
Sn:60、Pb:40
広がり率(%)
酸化銅板:93
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)
1
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:1.9。ハライド:0.70
固相/液相温度(℃)
約183/約215
合金組成(Wt%)
Sn:50、Pb:残部
広がり率(%)
酸化板:90以上
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途電気配線
タイプ
(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B
含有量(%)
(フラックス)2、(ハライド)0.69
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
300
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。
作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。
絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
用途精密電子機器の後付修正
ロボットハンダ付作業
等級
RMA
含有量(%)
フラックス:2.8。ハライド:0.11
錫(%)
60%
合金組成(Wt%)
Sn:60、Pb:40
広がり率(%)
酸化銅板:91
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分
Sn:60%、Pb:40%
タイプ
RA
環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
用途電気・電子機器の配線・接続。
規格
MIL-RA級(フラックス)
JIS規格
A級(フラックス)
融点(℃)
217~220
RoHS指令(10物質対応)
対応
無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。
規格
MIL-RMA級(フラックス)
JIS規格
A級(フラックス)
融点(℃)
217~220
RoHS指令(10物質対応)
対応
難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
規格
MIL-RA級(フラックス)
JIS規格
B級(フラックス)
融点(℃)
217~220
RoHS指令(10物質対応)
対応
旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)
1×1012以上
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.12
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
76
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。
作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。
ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。
優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。
高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。
高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。
美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。
長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分
Sn60%、Pb40%
形状
単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)
等級
フラックス:RMA
絶縁抵抗(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
取得規格
クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格)
広がり率(%)
91(Sn60) (JIS規格)
塩素含有量(%)
0.05(JIS規格)
水溶液抵抗(Ω・cm)
1.5×105以上
電圧印加耐湿性(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
含有量(wt%)
フラックス:3.04
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
用途電気配線へのはんだ付けに。
トラスコ品番
116-6573
材質
合金組成:すず含有率50%、鉛50%
規格
●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応
融点(℃)
183~215
線径(mm)
1
1巻
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分
Sn-3Ag-0.5Cu
比重
7.4
固相/液相温度(℃)
217/220
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)
錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番
EA310A-2
融点(℃)
221
1個
¥8,570
税込¥9,427
欠品中
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
融点(℃)
221
合金組成(Wt%)
Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ