ハンダ付用端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
213件の「ハンダ付用端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブ端子」、「ラグ端子」、「端子台 ハンダ」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 その他 端子間ピッチ(mm) 9 端子金具 ラグ端子 色(本体) B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ラグ端子
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
種類 その他 極数(P) 5 絶縁抵抗(MΩ) DC100V 100以上 耐電圧(V/min) AC500
1個
560 税込616
当日出荷

種類 その他 パネル取付方式 ネジ止め 材質(絶縁体) フェノール積層板(UL94HB) 端子金具 ハンダ付け用端子 適合規格 RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様 内径 = 3.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷

1袋(100個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状 差込形 特性 難燃 種類 差込型接続端子 幅(mm) 5.1 全長(mm) 19.5 仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+75 寸法H(mm) 10.0 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(接続子) 黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) -40~+105 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm) 19.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.4 寸法D(mm) 4.2 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 3.2 材質(絶縁体) ナイロン 寸法d1(mm) 1.7 材質(端子) 真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
318 税込350
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 10.16 定格電流(UL)(A) 15 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×8 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
種類 その他 極数(P) 8 材質 (主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ 絶縁抵抗(MΩ) DC100V 100以上 耐電圧(V/min) AC500
1個
551 税込606
当日出荷

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 内径 = 3.2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,320 税込1,452
当日出荷