ハンディ かき氷のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
74件の「ハンディ かき氷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷機」、「かき氷機 電動」、「電動アイスクラッシャー」などの商品も取り扱っております。
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質 本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム 質量(g) 845 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×130×315
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質 本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼 質量(g) 製氷カップ無し:約471 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約195×180×300 カップ容量(mL) 製氷カップ容量:250
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
材質 本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃) サイズ スリム 質量(g) 1050 コード長さ(m) 1.3 寸法(外径×高さ)(mm) (約)155×370
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

レトロなルックスの元祖ふわふわかき氷器。簡単にふわふわなかき氷を削れる電動かき氷器です。 パウダースノーのような本格ふわふわ食感に削れます。 氷の状態に合わせて刃の高さを変えられる調節ねじ機能付き。 付属の製氷カップで作った氷のみ使用できます。水で作った氷以外は使用できません。 専用製氷カップ(Mサイズ)2個が付属しています。ふた付きなので重ねられ、冷凍庫の中でも場所を取りません。
材質 ABS/PP/POM 消費電力(W) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×190×380
1台(1台)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

バラ氷も削れます。 ジュースを凍らせて削ればオリジナルシャーベットに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×175×315
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機 材質 外装:PP樹脂等 質量(kg) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×170×234
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ヒーターで氷の表面を温めながら削ることで、すっととける食感を実現。 専門店のかんなで削ったような、ふわっととろける氷を自宅で楽しめるかき氷器。 付属の製氷カップで作った氷のみを使用できます。水で作った氷以外は使用できません。
付属品 レシピ、製氷カップ(Lサイズ)2個、ブラシ 材質 ABS/アルミニウム合金/POM 寸法(mm) 200×210×H455 質量(kg) 約2.06
1台(1台)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質 外装:アルミダイキャスト等 質量(kg) 5 容量(mL) 約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×260×300 TKG品番 7-0887-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V) 100 電流(A) 2.8/3.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×415×445 能力 【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg) 13 付属品 排水ホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×421×429 TKG品番 7-0889-0201 TKG品番(2017) 6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質 外装:鉄鋳物。 銅鋳物等 質量(kg) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 391×270×580 TKG品番 7-0887-0101 TKG品番(2017) 6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

クラッシュアイスを手軽に作れる手動式アイスクラッシャー
材質 【蓋・コンテナ】AS樹脂、【本体】亜鉛合金・クロームメッキ(樹脂部/ABS樹脂)、【刃部】SS430 質量(kg) 1.5 寸法(cm) 27×16×16
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容 本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック 質量(kg) 約1.1 容量(mL) 500(カップのMAXラインまで) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 260 コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×117×234 定格時間(分) ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 24000
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質 フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 駆動方式 電動式ベルト駆動 調整機能 (粗さ調節)無段階 製氷能力 1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 175/225 有効径(Φmm) (円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×386×561 質量(kg) 25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
449 税込494
当日出荷

氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、 そのままシャワータイプとして利用できます。
材質 注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム 全長(mm) 255
1袋(3本)
469 税込516
当日出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 20 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm) (円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 95/82.5 調整機能 粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番 7-0885-0301 製氷能力 1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017) 6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷