- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- ハンディエアーポンプのおすすめ人気ランキング
ハンディエアーポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「ハンディエアーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気入れ 日本製」、「タイヤ モニター」、「空気入れ 電池式」などの商品も取り扱っております。
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)
AC100
モーター電圧(V)
DC14.4
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約70
セット内容
ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)
0.7(バッテリー含まず)
電源(V)
14.4
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)
1
連続使用時間(分)
約15
電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
14.4
ホース長さ(mm)
500
設定圧力(kPa)
30~1100
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品
自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)
67
質量(kg)
0.77
高さ(mm)
220
奥行(mm)
175
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)
L175×W67×H220
空気使用量(L/min)
12
連続使用時間(分)
15
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)
約 500±30 mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(18.7MB)
設定圧力(kPa)
~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)
7.4(14.8Wh)
バッテリー容量(mAh)
2000
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです!
エアコンプレッサーとは?
⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。
本製品仕様
◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。
◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。
◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。
◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
使用温度範囲(℃)
0~40(充電池)
定格電圧(V)
DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×55×203
充電器入力
AC100V
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ
付属品
本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)
430
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
49×215×106
最大吐出量
10
連続使用時間(分)
(目安)約20
単位
bar/kPa/PSI の3種切替機能
バッテリー容量(Ah)
3
圧力(kPa[psi])
(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI
充電時間(時間)
約3
ホース長さ(cm)
(圧力)24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1充電当たりの作業量
28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途保安用品
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様
(空気量)18.5/min
質量(g)
480
使用温度(℃)
-10~60(70℃で動作停止)
対応
米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)
約28
バッテリー
リチウムイオン
保証期間
1年
最大圧力(bar)
10.3(150psi)
充電時間(時間)
3~3.5
バッテリー容量(mAh)
2500(×2)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様
空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み)
色
ブラック
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-20~60
電流(A)
5
電圧(V)
DC12 マイナスアース車
ケーブル長(m)
約3
連続使用時間
約10分(約10分で自動停止)
ホース長さ(cm)
約10
最大消費電流(A)
8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×245×49
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)
DC12
ヒューズ容量(A)
10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)
60
コード長さ(m)
3
入力
DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×77×150
連続使用時間(分)
30
片手操作で面倒な空気入れがラクラク!
ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。
ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。
4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車)
LEDライトで夜間の作業もサポート。
充電に便利なACアダプター付き。
3カ月間保証書付き。
セット内容
本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4
材質
ABS樹脂
質量(g)
480
電圧(V)
7.4
電源
USB充電
電力(W)
50
連続使用時間(分)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.2×5.3×20.5
充電時間(時間)
6
設定圧力範囲
0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2
使用空気圧(kPa)
35~995
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
揚水量(L/min)
揚程0m時:60
揚程
高揚程型
最大揚程(m)
10
サイズ
ドラム缶サイズ
モーター
エアモーター
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)
8
使用可能粘度(cP)
最大200
空気消費量(Nm3/min)
0.3~0.5
流量調整方式
バルブ方式
モーター能力(HP)
連続5、断続3以上
1個
¥409,800
税込¥450,780
13日以内出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)
55×55×275
色
ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量
普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)
80
質量(kg)
1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
174
奥行(mm)
266
電源(V)
直流18
吐出量(L/min)
12(200kPa時)
ホース長さ(mm)
650
適合バッテリー
BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料
(2.8MB)
最大圧力(kPa)
830
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)
650
タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。
4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品
ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番
440-4548
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
空気入れ
表示単位
0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)
35
ゲージ径(Φmm)
40
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷