ハンディサンドブラストのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「ハンディサンドブラスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスター 下カップ式」、「サンドブラスト ガン」、「ウエットブラスト」などの商品も取り扱っております。
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度 46~100 寸法(mm) 290×255×90 質量(g) 600 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品 砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合 粒度24~120(サンド) エスコ品番 EA127B 寸法(mm) 200(H)×300(L) 全長(mm) 300 質量(kg) 1.2 能力 1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.6~0.8 空気消費量(L/min) 150 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
当日出荷

圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。 全高(mm) 135 空気消費量(m3/min) 0.25 セット内容 ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ Rc1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品 ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W) (ライト)6 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) (アダプター)1.7 空気消費量(L/min) 280 消費電流(A) (ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

適合 粒度16~180(サンド) エスコ品番 EA127BB 寸法(mm) 175(H)×210(L) 質量(g) 600 能力 1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 140 ノズル口径(Φmm) 4 所要圧縮機(kw) 0.75以上 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

sinto(新東工業)サンドブラスター
本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。
質量(kg) 装置:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1450 最大寸法(mm) (ワーク)450×100H コンプレッサー(kW) 5.5以上 供給電源 【必要】AC200/220V(50/60Hz) 供給エア 接続口径1/4
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種 SB-07
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa) 0.7 内寸法(mm) 奥行470×580×280 本体質量(kg) 18 空気消費量(L/min) 70~140 ノズル口径(Φmm) 3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 500×660×510 ホッパー容量(g) 6000~10000 付属品 ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm) 9 取付口 G1/4 所要圧縮機(kw) 0.75 質量(g) 390 トラスコ品番 441-7127 最高使用圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 50 使用流体 圧縮空気 材質(ボディ) 樹脂、アルミ他
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分 酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2020 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品 カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アネスト岩田サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様 本体 付属品 ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート サイズ 500×660×510mm 電源 AC100V 50/60Hz 容量(kg) (ホッパー)6~10 最高使用圧力 0.7MPa 内寸法(mm) 470×580×280 口径(mm) (ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm 接続口 (エアーホース)PT1/4 アズワン品番 3-7072-01 空気消費量(L/time) 70~140
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg) 20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm) 250 タイプ ロータリーノズル タンク容量(mL) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分 酸化アルミニウム 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2050 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番 301-8911 全長(mm) 140 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 1 ホース長さ(m) 1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品 エアフィルタ付減圧弁 材質 スタンド:スチール製 質量(kg) 1.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 515×695×860
1個
13,980 税込15,378
当日出荷