- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ボディ関連工具
- ハンディリムーバーセットのおすすめ人気ランキング
ハンディリムーバーセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ハンディリムーバーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画鋲外し」、「外し工具」、「リムーバー工具」などの商品も取り扱っております。
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容
中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質
PC
質量(g)
中サイズ:37。プルタイプ中サイズ:39。ナロウタイプ:15。ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番
821-7828
セット内容
ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)
125
1セット(5本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。
材質
ナイロン+繊維
色
ブラック
質量(g)
104(セット)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番
EA604CH
材質
樹脂
全長(mm)
160・180
使用箇所
【EA604CH-1】内張り(ピラー付近)、【EA604CH-2】内張り、【EA604CH-3】サイドモール、【EA604CH-4】内装
先端幅(mm)
15・30・60・75
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)
約8
先端幅(mm)
14
全長(mm)
約205
材質
軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)
約6
柄長さ(mm)
約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
衝撃に強く内装を傷つけない設計になっています
材質
ガラス強化ナイロン
全長(mm)
180
先端幅(mm)
2~40
アズワン品番
64-2235-46
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。
11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。
強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
トラスコ品番
759-5581
セット内容
CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311
質量(g)
560
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)
ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)
ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
UVカット76.8%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率28.8%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率24.8%)。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能
色
ホワイト
幅(cm)
100
仕様
2枚組
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)
23
口開き(mm)
7
全長(mm)
235
軸径(Φmm)
9.5
質量(g)
158
軸長(mm)
120
材質(軸)
カーボンスチール
材質(グリップ)
PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番
821-7827
セット内容
・クリップクランププライヤ(CCP-190)。・ハンディリムーバー(AP201-10A)
全長(mm)
クリップクランププライヤ:190。ハンディリムーバー:180
質量(g)
クリップクランププライヤ:140。ハンディリムーバー:30
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷