- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ハンドスクイージーのおすすめ人気ランキング
ハンドスクイージーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ハンドスクイージー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室水切りワイパー」、「ゴムベラ 掃除」、「シャンパー」などの商品も取り扱っております。
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質
ポリプロピレン 特殊ゴム
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)
250
トラスコ品番
438-4288
材質
柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)
230
質量(g)
70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合
ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)
255
材質
ワイパーPP
長さ(mm)
250
質量(g)
78
材質(ハンドル部)
TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
TGK品番
232-52-31-43
材質
ポリプロピレン 特殊ゴム
色
白
質量(g)
55
耐熱温度(℃)
100
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)
120
材質
ポリプロピレン・特殊ゴム
窓ガラス洗い
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質
天然ゴム
適合ハンドル
EA928AE-7A、-7B、-7D、-7E
長さ(mm)
ゴム)約200
エスコ品番
EA928AE-1
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質
フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。
材質
ポリプロピレン、特殊ゴム
色
黒
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質
ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×39
質量(g)
355
耐熱温度(℃)
121
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)
470
長さ(mm)
1200
種別
本体
材質
柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)
490
柄の形状
継ぎ柄
取扱説明書
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)
全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4
全長(mm)
310
材質
本体(PP) / ブレード(シリコン)
質量(g)
200
タイプ
ブレードT字型
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
用途作業台やまな板の上の水切りに
幅(mm)
245
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)
210
耐熱温度(℃)
121
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)
合成ゴム
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)
ABS樹脂
壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm)
約220(水切り幅)
材質
水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
約74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約220×210×25
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質
本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
用途車の清掃
適合用途
洗車
材質
アクリル/合成ゴム
質量(g)
72
危険物の類別
非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。
幅(cm)
約33
質量(g)
138
材質(グリップ)
ABS樹脂
全長(cm)
約17
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(ゴム)
合成ゴム
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。
ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。
さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。
T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
494×192×22
材質
(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン
質量(g)
206
危険物の類別
非危険物
1個
¥899
税込¥989
当日出荷