ハンドセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,336件の「ハンドセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBハンドセット」、「USB 電話」、「スマホ 受話器」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライUSBハンドセット
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 質量(g) 80 ケーブル長(m) 1.2 周波数特性 ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 アズワン品番 64-0899-50 指向性 マイクロフォン部:全(無)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB) 最大入力(mW) ヘッドフォン部:50 装着方式 ハンズフリー マイクミュート 音量調節
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約350 直流抵抗 282Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)90×75×213(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハンドセット専用のスタンドです。 倒れにくくしっかり自立します。 裏面には滑り止めラバー付きです。
材質 ABS樹脂 質量(g) 68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×55×61 アズワン品番 64-0905-12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

JACOB JENSENHT20-3B Telephone
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様 回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用) 質量(g) 約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む) 電源 電話回線より給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時) 機能 受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 使用環境温度(℃) 0~40 各種認証 JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005 最大直流抵抗(Ω) 354
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サンワサプライ4極対応ハンドセット
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。 プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) ブラック 質量(g) 80 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×22×130 入力感度 46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 最大入力(W) 10m アズワン品番 64-0901-16 指向性 全(無)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω) 32±10% 周波数帯域(Hz) スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000 装着方式 ハンズフリー 音量調節
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

材質(本体) 難燃性樹脂 材質(ケース) ビニールレザー プラグ 【短頭】PJ-068 色(本体) アイボリーホワイト
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷

Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
ブラック 通信方式 CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615 Bluetooth Version:4.0 通話時間 連続:約14時間 仕様 連続待受時間:(最大)約20日間 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書 質量(g) 34 ケーブル長(m) 約3 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×34×105 使用電池 リチウムイオン電池 充電時間(時間) 約3 プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式 ハンズフリー 通信距離(m) 約10以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
ホワイト セット内容 親機のみ 付属品 受話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g) 500(回線コードを除く) タイプ 有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×153×80 抵抗(Ω) (直流)618
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番 485-3261 適合機種 DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 質量(g) 90 口径(Φmm) (イヤホン部)36 コード長さ(m) 1.71 感度 -40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa マイクロフォン部 ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ 全質量(g) 180以下 インピーダンス(Ω) (イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質 ABS樹脂 形状 据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g) 約410 電源電圧 親機から供給 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 音色 電子発信音(プルプル) 通話方式 電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドセット HS-6W
2台の昇降装置を同時または個別に操作できます。
種類 電動昇降アクセサリー コード長さ(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×32×140(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

アイホン受話器
適合機種 VH(K)-RMB-R,VH(K)-3KVT,VH(K)-3KAT,VJ(K)-RMB-「」,QH(K)-3KAT,QH(K)-6KVRT,QH(K)-6KAT 通話方式 同時通話
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」 スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応 光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容 親機のみ 質量(g) 約527 音量 呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約95×190×196
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはホワイト
付属品 保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約540 直流抵抗 272Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)160×83×210(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容 親機のみ 付属品 電話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g) 530(回線コードを除く) タイプ 有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×155×65
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状 RJ9モジュラージャック 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9) 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーザンブルーベーシックテレフォン
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。 50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。 お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。 停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。 ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。 NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様 IP対応、6極2芯 セット内容 親機のみ ホワイト(アイボリー) 質量(g) 約540 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約60×142×205 RoHS指令(10物質対応) 対応 回線種別 パルス回線・トーン回線兼用
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

JACOB JENSENHT20-FT Telephone
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様 ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用 材質 ABS樹脂 サイズ 約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) 電源 電話回線より給電 使用環境 温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事) 各種認証 JATE: Jacob Jensen HT20
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)