- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ハンドルシリンダーのおすすめ人気ランキング
ハンドルシリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新437件の「ハンドルシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠」、「平面ドアノブ」、「丸型平面ハンドル」などの商品も取り扱っております。
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
鍵ナシ
仕上
梨地クロームメッキ仕上
コード
1022713100
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
186
1個
¥1,459
税込¥1,605
6日以内出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
鍵付( 同一)
付属品
鍵2本
仕上
梨地クロームメッキ仕上
コード
1022711100
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
No.G200キー×2本
自重(g)
205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途連絡扉、機械室、倉庫など
仕様
(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類
レバーハンドル
動作
内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。
左右兼用型です。
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。
PH-71用連動装置とセットで使用できます。
PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
梨地クロームメッキ
取付板厚(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質
ポリアミド(PA)
仕様
閉時キャッチ付
色
ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分
建築
仕上
亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法
プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)
1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
ケース取手
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質(本体)
亜鉛合金
仕上
クロームめっき
回転角度(°)
45
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
用途テラス出口など
種類
レバーハンドル
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに
仕様
間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番
131-7979
セット内容
ピンシリンダーキー3本付
材質
レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)
110
幅(mm)
26
寸法(mm)
【デットボルト】15
色
シルバー
質量(g)
1060
タイプ
1スピンドル
適合扉厚(mm)
25~40
バックセット(mm)
100
丸座径(Φmm)
65
ケース深さ(mm)
122
取付ビスピッチ(mm)
44(水平方向)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
用途間仕切など
種類
レバーハンドル
動作
施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
・上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。・側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
用途・制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
500
仕上
サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
取付板厚(mm)
1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応