- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- ハンドルスピンナーのおすすめ人気ランキング
ハンドルスピンナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新296件の「ハンドルスピンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルノブ」、「車ハンドルグリップ」、「ハンドルスピンナー水中花」などの商品も取り扱っております。
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
色
ブラック
適合ハンドル
Φ28~33mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂
ハンド径27mm~30mm対応
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に
付属品
滑り・傷防止パット
材質
本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製
全長(mm)
94
色
カーボン
寸法(Φmm)
52(持ち手部)
取付け方法
1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
適合ハンドル
Φ30~35mm(直径)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ
適合径(Φmm)
26~32
グラデーションハンドルスピンナー
個性あふれる車内を演出
用途内装パーツ
付属品
6角レンチ×1 ゴムパッキン2枚
適合
26~32mmΦハンドルグリップ
色
ブルー/パープル系グラデーション
運転ラクラク♪ハンドルスピンナー。車内のドレスアップにも最適です!
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)
55×60※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)
55×70※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
ハンドルの操作がラクチンになります。太さ直径30~39mmの車種に適合します
質量(g)
172
付属品
ボルト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドルスピンナー マーブル キャンディー。
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(太巻き等ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ハンドルにネジ留めするだけの簡単取り付け。
ハンドルスピンナー レトロストライプ ブラック。
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(太巻き等ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ハンドルにネジ留めするだけの簡単取り付け。
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
寸法(mm)
55Φ
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
ネジ留めするだけの簡単取り付け。
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
種別
スピンナハンドル
寸法A(mm)
10
シフトノブでおなじみのスカルシリーズにハンドルスピンナーがラインナップ!!ベアリングの採用で操作もスムーズです。ハンドルグリップ外径26~32mmくらいの車両に取付け出来ます。
用途内装パーツ
幅(mm)
52
質量(g)
約330
奥行(mm)
71
適合径(Φmm)
26~32
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
ハンドルスピンナー用取付け金具を従来のペンチタイプよりバンド式にリニューアルし、より確実に固定できるように改善しました。今までの発売したJET製のスピンナーも本製品に交換出来ます。パッキン2枚、固定ボルトが付属されています。
用途内装パーツ
適合径(Φmm)
26~32
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.)
1/2
全長(mm)
600
幅(mm)
29
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷