ハンドルユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
309件の「ハンドルユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット取っ手」、「指紋採取キット」、「シャフト軸受け」などの商品も取り扱っております。
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m]) 60±10 定格出力(W) 5 入力 有線通信:RS-485(ModbusRTU) 電源電圧(V) DC24±10% 保護等級 IP65 連続使用時間(分) 1以下 消費電流(A) 待機:0.03/定格:0.6/最大:1 使用環境 温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下 角度精度(°) 【停止】±5 許容荷重(N) 【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6 定格トルク(N・m) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 保持トルク(N・m) 【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
1個
67,880 税込74,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。 オイスターホワイト 高さ(mm) 180.2
1セット
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 機能 【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付) グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード 60851
1個
17,567 税込19,324
4日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 19.6 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 粗微動片ハンドル 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 機能 【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー グリーン購入法 適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所 浴室 規格 JIS規格 主な用途 一般住宅用 適合流体 水道水 グリーン購入法 適合 給水圧力(MPa) 0.05(流動時)~0.75(静止時) 商品タイプ 壁付タイプ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄水量(L) (大)6、(小)5 仕様 寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品 (CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容 床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg) (CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ 便座:エロンゲート 排水方式 床排水 給水方式 タンク、0.05Mpa以上 関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置 タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
定格回転数(min-1[r.p.m]) 60±10 定格出力(W) 5 入力 無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式) 電源電圧(V) DC24±10% 保護等級 IP65 連続使用時間(分) 1以下 消費電流(A) 待機:0.02/定格:0.6/最大:1 角度精度(°) 【停止】±5 許容荷重(N) 【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6 電波到達距離(m) 屋内:60/屋外:1200(参考値) 定格トルク(N・m) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 保持トルク(N・m) 【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ指紋認証リーダー
商品タイプ 指紋認証 仕様 (登録件数)10 付属品 USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD) ブラック 質量(g) 11 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×36×19 精度(%) (本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下 通信方式 RF方式 消費電力(mA) (最大)19 解像度 508 アズワン品番 64-0898-19 スワイプレート(mm/秒) 250
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃) -5~55(凍結がないこと) 回転方向 【出力軸】入力軸と同方向 許容荷重(N) 【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックラッシュ 1°以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 Zステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機種 QR 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 一般地用 関連資料 分解図(CS232BM) 分解図(SH232BF)
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質 本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm) 55×31×6 質量(g) 4 タイプ S シリーズ 燈(TOMORU) 耐荷重(kg) 縦方向へ約5
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)