ハンドレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
291件の「ハンドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールハンドレール」、「ステンレス ハンドレール」、「手摺」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハンドレール MA022
マリングレードSUS316製。 ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能な、マリングレードSUS316のΦ22mmのハンドレールです。
パイプ径(Φmm) 22 高さ(mm) 67
1本
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハンドレール
ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。
材質 SUS316 パイプ径(Φmm) 22 ねじ穴数 3個 ねじ穴間隔(mm) 42 ねじ穴(Φmm) 5
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
材質/仕上 ステンレス316製/鏡面仕上げ タイプ ラウンド 取付ボルト 45mm パイプ径(Φmm) 20(円形) ポール径(Φmm) 22
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップウォーターハンドレール
ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。
取付ボルト 45mm パイプ径(Φmm) 25(楕円形)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm) 5 開き角度(度) 100
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に 奥行(mm) 173
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に 電圧(V) 12(液入充電済み) 形状 (上部)突出 タイプ オープンベント(開放)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm) 5 参考使用荷重(kN) 0.78 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンタッピングねじ/6本。PCプラグ/6本 寸法d(mm) 5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品 タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法d(mm) 5 寸法P(mm) 600
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス 使用荷重(kg) 100 寸法E(mm) 3 仕上 鏡面仕上(つやあり)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で安心、多分野で使用可能! マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。 カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。 そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm) 5 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 付属品 タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm) 75 寸法d(mm) 5 寸法P(mm) 800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法C(mm) 80 仕上 ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等 ねじ径 M8×1.25 許容荷重(N[kgf]) 981(100)/垂直 材質/処理 SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品 タッピンネジ・PCプラグ各6本 寸法H(mm) 75 寸法d(mm) 5 寸法P(mm) 800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品 ステンパイプベース 材質 ステンレス/樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×147×274 ホルダー径(mm) Φ41 取付可能パイプ径(Φmm) 22~32
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 寸法d(mm) 5 参考使用荷重(kN) 0.78 仕様 ステンタッピングねじ/6本。PCプラグ/6本 付属品 プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)