ハーフユニオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
543件の「ハーフユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーフユニオン sus」、「継手 ハーフユニオン」、「ハーフユニオン 1/2」などの商品も取り扱っております。
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 ハーフ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~1 材質 チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状 ハーフユニオン 材質(本体) 真鍮 使用温度(℃) -15~60 材質(パッキン) NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質 SUS316 形状 ハーフユニオン 使用流体 ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番 EA442A-22 材質 真鍮製 形状 ハーフユニオン 質量(g) 23 接続ねじ(inch) NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa) 4.8 寸法D(mm) 14.3 寸法E(mm) 4.8 寸法C(mm) 31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 メイルコネクター 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部) C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状 ハーフユニオン 使用流体 空気、水 リリースブッシュ:オレンジ シール (ねじ部)シール剤付 シール方式 (おねじ)シール剤付 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(G)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)