- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バイク ウインカー 埋め込みのおすすめ人気ランキング
バイク ウインカー 埋め込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「バイク ウインカー 埋め込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインカー 貼り付け」、「フェンダー マーカー」、「バイク ウインカー led」などの商品も取り扱っております。
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)
穴開け加工とスクリュービスによる確実取り付けタイプ。台座はソフトラバーを採用、取り付け面にジャストフィット。(2個入り)
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様
12V5W
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)
116
適合車種
カウリング 汎用
ライト寸法(mm)
35
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)
199×72×50
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
155
消費電流(mA)
DC24V/約65mA
固定方法
両面テープまたはΦ4mmのビス2本
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)
8
モトレッド 601 LEDフラッシャー シャープな形状でスッキリまとまる。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様
LEDウインカー
取付ねじ径(Φmm)
8
セット内容
2個入り
ラバーマウント方式により転倒による破損を軽減。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様
LEDウインカー
セット内容
2個入り
取付ねじ径(Φmm)
8
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)
DC24
仕様
24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)
118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
L200×W50×H33
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色
アンバー
LED
チップ型6灯
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源
白熱球
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)
273×97×高さ約70
定格電流(mA)
約250
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別
トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)
200×120×65
適合
カワサキ
タイプ
フロント
付属バルブ
12V 23/8W
適合車種
ZRX ZR400E ZR1100C/D ZR-7 ZR750F/H GPZ900R ZX900A(フロントのみ)
純正品番
23040-1147(1115)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷