- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- バイク 革ツナギのおすすめ人気ランキング
バイク 革ツナギのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「バイク 革ツナギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーシングスーツ」、「バイク用つなぎ」、「コミネ バイク ジャケット」などの商品も取り扱っております。
交換可能な新型エルボースライダーを装備した、動きやすさと通気性を追求した新型レザースーツ。
肩/肘/膝/胸/背中にCE規格ハードプロテクターをフル装備。
また、胸部と背中、腰横にはCE規格レベル2認証プロテクターを装備。
3Dメッシュを背中内側に配置し、快適性を向上。MFJ公認。
雨天走行時等でスーツへの浸水や、走行風による体温の低下を抑えるレインスーツです(衿元、ファスナー付近は防水構造となっていません)。素材にはバイオテクノロジーを応用し、皮膚呼吸に酷似した特殊構造による透湿性に加え、高レベルな防水防風性をバランス良く組み合わせた"防水ストレッチ生地"を採用。
耐水圧:25,000mm(=2.5kg/cm2)
色
CLEAR
上質な風合いのテキスタイルとメッシュのライディングパンツ
膝・股・腰にストレッチパネルとシャーリングを配置
立体裁断パターンとの組み合わせで長時間のライディングをサポート
ジャケットと合わせやすい2つのカラーにワイドサイズも展開する幅広いサイズを設定しています
材質
ナイロン・ポリエステル
機能
腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
縦縞ヒッコリーを洗練された印象に。縞の感覚を狭くしワンウォッシュをかけることで、ベーシックなヒッコリー柄が柔らか味を出して使いやすく。カジュアルなイメージを活かすため、ウエストの帯ラインを下げ目に配置。人気のGS型デザイン。腰部はデザイン性と動きやすさを両立させたデザインダーツ仕様で、腰部のゴム絞りはなくルーズな着心地。金属アジャスターでサイズ調整。高級感あふれるつや消しブラックのダブルファスナー、マジックテープで自由な締りを調整できる袖口、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、着
仕様
上下どちらからも開閉可能で高級感あふれるつや消しブラックのダブルファスナー、両胸マジックテープフラップ、左胸フラップペン刺し、自由なしまり具合に調節可能なマジックテープ仕様、脇金属アジャスター、太幅ベルトループ、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、腰にデザイン性と動きやすさを両立させたデザインダーツを搭載、ジーンズタイプの大容量パッチポケット。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
質量(g/m2)
305
生地
ヒッコリー
名入れ
可
裾上げ
可
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖
ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。
屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。
仕様
ファスナー付ダブルポケット(右胸)。マジック付ダブルポケット(両腰)。ペン差し(左腕)。後ろポケット(左)。後ろらくらくプリーツ。膝ダーツ
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
質量(g/m2)
175
生地
ツイル
名入れ
可
裾上げ
可
職業別シーン
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業
袖丈
長袖
プロテクション装備だけでなく、動きやすさと通気性を追求した新型レザースーツ。
肩/肘/膝/胸/背中にはCE規格ハードプロテクターを装備。
胸部プロテクターにはCE規格レベル2認証タイプを装備。
3Dメッシュを背中内側に配置し、快適性を向上。MFJ公認。
材質
Cowhide・Kevlar polyester
脱着式のインナーベスト
背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き
プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能
色
ブラック
混率(%)
(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100
機能
表面はっ水加工
従来よりもしなやかで肌触りのよいメッシュにグラフィックパターンをプリントした生地を使用した涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。カモフラージュやスモークなど、プリントならではのカラーの他、ブラックやシルバーといったソリッドカラーにもさりげなくパターンをあしらい、一味違うルックスを実現。フルプロテクション仕様で保護性能も確保しつつ、後肩の伸縮パネルや裾のジッパー式マチなど快適性も考慮した高機能ジャケット。
材質
polyester polyester
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質
ポリエステル
ニースライダーを標準装備した本格レーシングスタイルのパンチング仕様レザーパンツです
膝プロテクターをはじめとする安全装備はもちろん、取り外して洗濯可能なメッシュライニングや壊れにくいベルクロ式の腰ベルト等、使いやすさにも定評があるロングセラーアイテムです
豊富なサイズをラインナップしているため、これまでレーシースタイルのパンツを選べなかった方にも対応しております
材質
レザー・ケブラー・ポリエステル
色
BLACK
機能
膝カップ/パンクセンサー標準装備/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/通気性を高めるパンチング加工を施した革(または合皮)/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
spazzio,MOTOFANGO といった懐かしいコミネロゴを刺繍とワッペンであしらっています。
リフレクターやCE規格ハードプロテクターの標準装備や別売りライニングジャケットのオプション対応など、ライディングジャケットとしての機能もしっかりと備えています。
新色オリーブも登場。
材質
アウトシェル/ポリエステル・ナイロン ライニング/ポリエステル
機能
肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/別売りライニングジャケットのオプション対応/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断
保護性能に優れるレーシングブーツ。
脛から踵をガードするプロテクターにはヒンジを設け、足の動きを妨げない構造。
アルミ製トゥースライダーと、ヒール部分にはリフレクターを装備。
色
Black
日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
ラリーライダー 三橋 淳 着用モデル!!
ビッグオフローダーのために開発されたブーツアウトタイプのアドベンチャーパンツ。オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザのレザーパネルはダートでの使用に最適。ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。丈夫な600デニール生地に、CE適合のヒッププロテクターを装備。シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を提供。
・簡易防水
・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・CE適合のヒッププロテクターを標準装備
・ベンチレーションを装備
・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様
透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品
サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ
対応
春、秋、冬
防水性
10000mmH2O (ISO811(E):1981)
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
柔軟性と安定性が向上し、よりレーシングタイプのブーツへと進化・前部、べロ後部およびふくらはぎ後部に新しいマイクロファイバーのデザイン。
さらにTPUアンクルブレースプロテクターでプロテクションの柔軟性と安定性を一層向上。
耐久性に優れたハイテクマイクロファイバー製のアッパー構造が、素晴らしいレベルの柔軟性を実現。
足首側面に配したTPU製ブレースプロテクションが、ふくらはぎ/脛(けい)骨上部側面と足首の間のバイオメカニカルなサポート性を提供し、構造的な一体性を向上。
シンプレート、カフおよびヒールカウンターに通気性のあるメッシュインサートを備えたエアベントを配置。
内側のセーフティプロテクター:視認できる倍密度のアンクルプロテクターをアッパーとライニングの間の内甲側に装備。
レザーとメッシュのコンビネーションにチタニウムプロテクターを搭載したライディングパンツ
通気性の高いメッシュパネルの面積を大きく設けて快適性を高め、負荷のかかりやすい膝と後股をレザーで補強しています
これまでジャケットの肩・肘に装備していたチタニウムプロテクターを膝に装備し、内蔵のCEプロテクターと相まり強力なプロテクション性能を備えるフラッグシップモデルです
材質
ナイロン・ポリエステル・レザー
色
BLACK
機能
腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
脱着式の中綿入りインナー
カットのみで裾上げ可能な ほつれ止めステッチ入り
プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能
色
ブラック
混率(%)
(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100
機能
表面はっ水加工
PUレザーとナイロンを組み合わせたハイブリッドアウターに肩、肘、脊椎プロテクター、リブ付きサーマルインナーを装備。
エルフレザージャケットと連結可能。要所にストレッチニットを使用しスポーツライディングもこなせるレザーパンツ。
色
Black