バイク原付のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
37件の「バイク原付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50ccスクーター」、「原付バイクバッテリー」、「スクーター」などの商品も取り扱っております。
R-EVO ステンレスサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58 BEAMS(ビームス)ランキング1位
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

R-EVO ステンレスサイレンサーSP (JMCA) PCX 前期モデル BEAMS(ビームス)ランキング2位
R-EVO JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

R-EVO チタンサイレンサーSP (JMCA) PCX 前期モデル BEAMS(ビームス)ランキング3位
R-EVO JMCA認定バージョン SPこれまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷

R-EVO ステンレスサイレンサー ズーマー Fi AF58-170~ BEAMS(ビームス)ランキング4位
1個
39,980税込43,978
11日以内出荷

SS300ソニック JOG ZR BEAMS(ビームス)ランキング5位
1個
44,980税込49,478
3日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオンクローム適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980税込109,978
4日以内出荷

1個
44,980税込49,478
4日以内出荷

情熱を秘めた静かで鋭い走り。 きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。 実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。
仕様スチール製 ショ-トタイプクロームメッキ適合車種マグナ50.JAZZ主な適合車種マグナ50・JAZZ
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。
ポリッシュ
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

R-EVOスタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種BW's125 FI 08-(LPRSE451)
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。---af のこだわり---1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付クリアー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×3.0適合車種トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980税込15,378
23日以内出荷

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)積載荷重(kg)120定格電圧(V)【モーター】48本体質量(kg)22.5定格出力(W)【モーター】350保証期間1年タイヤサイズ12インチ充電時間(時間)3~4折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)走行距離(km)約30~40※条件により異なります
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボルトオンで性能を発揮できるよう設計しています。 キャブレター、ウェイトローラー等、セッティング不用でご使用いただけます。
仕様スチール製クロームメッキ適合車種チョイノリ/SS主な適合車種チョイノリ/SS
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

R-EVOスタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455定格電圧(V)36耐荷重(kg)100出力電圧(V)42入力電圧(V)100・50/60Hz出力電流(A)2モーター(W)250充電電圧(V)42(最大)入力電流(A)2(最大)バッテリー容量(mAh)10000保管温度(℃)-20~45折りたたみ寸法(mm)1179×750×340RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54走行速度(km/h)20動作温度範囲(℃)0~40
1台
69,980税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!タイヤサイズ14型付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
1台
169,800税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず)グレイ&ブラック積載荷重(kg)120本体質量(kg)22.5速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/hバッテリー取り外し可能保証期間1年間タイヤサイズ12inchモーター電圧(V)48充電時間(時間)3~4モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)
1台
229,800税込252,780
3日以内出荷

1台
369,800税込406,780
6日以内出荷

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
1台
217,800税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。
主な適合車種マグナ50(AC13)
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)