バイザーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「バイザーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帽子 ライト」、「帽子に付けるライト」、「LEDクリップヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質 樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×15 使用電池 単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 200 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
789 税込868
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)バイザーライトS
一定の明るさで照らし続けます。角度調整可能です。キャップ等にも装着可能です。
質量(g) 約29(パナソニックアルカリ乾電池を含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×34×29 光源 メインLED×1個、サブLED×2個 電池寿命(時間) (パナソニックアルカリ乾電池)(20℃連続点灯時)【メインLED】約1.5【全点灯】約1.5【サブLED】約20 使用電池 乾電池単4形×1本(別売) 照度(Lx) (1m前方照度)【メインLED】200【全点灯】210【サブLED】12 光束(Lm) メインLED:20/全点灯:25/サブLED:5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g) 29 タイプ 散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×35×29 連続使用時間(時間) 約1.5 使用電池 単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx) 200 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 20 防水性 防滴型 電球の種類 LED 調光の可否 無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容 コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個 材質 ABS樹脂 本体質量(g) 約23(電池含む) 電池寿命(通常使用で約) 80(メーカー試験) LED (高輝度白色)3個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品 すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約52×36×60 保護等級 IP64 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ 充電 光束(Lm) 400 明るさ(Lm) 約400~8 照射距離(m) 約122 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約4.5~58 IP等級 54 落下耐久(m) 1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm) 160~2 連続点灯時間(時間) 約5~21 照射距離(m) 最大約38 防塵防水性能 X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約168.3×50.5×86.5 質量(g) 51 電源 リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m) 1 付属品 ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約2.5 電池寿命 充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品 充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体) ポリカーボネート 本体質量(g) 約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38x76x32 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 2 光束(Lm) パワー:220 / ロー:60 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。バイザーの先端は折り返すことで安全性を高めています。
主な適合車種 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999/FI AB27-1900001- ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社バイザーライト
屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に 下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90℃以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。
仕様 LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個 質量(g) 約32(電池別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) LED (寿命)約50000時間
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源 単3形乾電池×1本 全光束(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm) (ライト本体)約26 保護等級 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球 1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。 電球の種類 LED 付属品 USB充電ケーブル 寸法(mm) 60×45×35(ベルト除く) 質量(g) 50 ベルト幅(mm) 25 光源 COB LED-3W モード切替 HIGH/LOW/OFF 使用時間 HIGH:4/LOW:14 使用電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 内蔵電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) HIGH:150/LOW:30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別 高輝度チップタイプ白色LED SE-06 アズワン品番 3-4989-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能。本体は上方向に角度調整可能。LED3個搭載で5種類の点灯パターン。バイザーから外れにくい滑り止めラバー付
用途充電式ヘッドライト トラスコ品番 453-7701 材質 本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート) 幅(mm) 64(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) 高さ(mm) 26(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) 奥行(mm) 61(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) 電圧(V) 定格3.7、500mAh 充電時間 1.5時間 最大点灯時間 MAIN+SIDE:約3.5、MAIN(HIGH):約4.5、MAIN(LOW):約8、SIDE:約8、SIDE(点滅):約5.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類 LED 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm) 約72×34×23 ブラック 質量(g) 17 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm) (つば)1~4 明るさ(Lm) 約18(初期値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品 USBケーブル 質量(g) 約44 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約169×52×85 光源 白色系LED(LED交換不可) 使用電池 リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V) 3.7 電池寿命 充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間) 約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 480 光束(Lm) 約150/HIGHモード 照射距離(m) 約32 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

現行モデルのLEDヘッドライトに対応したノスタルジックな雰因気を醸し出すヘッドライトバイザーが登場。スーパーカブのビジネス向けといったイメージから一転、キュートでカジュアルな雰囲気へと変貌させるヘッドライトバイザーです。「ピヨピヨ」や「アイブロウ」等とも呼ばれるドレスアップパーツで、容易に装着が出来る為、カスタムの第一歩として大変お勧めです。
適合 クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ50/110(AA09/JA44)(18y~)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷