バイスブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「バイスブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートブロック 薄型」、「パラレルブロック」、「精密ブロック」などの商品も取り扱っております。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm) >0.04 材質 FC25 型式 A型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様 マグネット付 材質 硬質ゴム+アルミニウム
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様 ペアー差:0.01 材質 S50C 寸法C(mm) 8 熱処理 焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホーザンVブロック
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g) 800 適合品番 K-16/21/280用 取付可能寸法(mm) 3~20Φ ブロック寸法(mm) 30×30×50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。 背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。 パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm) 115
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質 FC250 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
6,890 税込7,579
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ ステップ付 寸法C(mm) 8 寸法D(mm) 3 寸法E(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質 SS材 表面処理 黒染め 平行度(mm) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番 437-9594 セット内容 ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上 スチール(S45C) 質量(kg) 11.6 硬度 HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm) 5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg) 1.1 直角度(mm) ±0.005 平行度(mm) ±0.003/100 セット数 5組 高さ精度(mm) ±0.005
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に 材質 S45C 精度 幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5 仕上 4面研磨仕 平行度(mm) 高さ:±0.01、幅:±0.013 硬度HRC 45
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。 材質/仕上 フレーム:アルミ製アングル。固定材:マグネットラバー。パッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm) ±0.02 平行度(mm) ±0.005/100 高さ精度(mm) ±0.01
1セット(5組)ほか
51,980 税込57,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質 FC250 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)