バイブのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
443,397件の「バイブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンマ」、「こけし」、「くりキャップ」などの商品も取り扱っております。
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様 片頭用 材質 本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様 持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状 PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm) 約138×Φ18 材質(本体) アルミニウム 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg) 約0.1 アズワン品番 4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ 通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン脱腸帯 両頭
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様 両頭用 材質 本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

かわいい「スマイル」のハブラシキャップ
アズワン品番 64-1222-29
1本
159 税込175
8日以内出荷

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷


偏平・カンボツ乳頭で直接授乳できない方に乳首を引き出し授乳できるようにします。
付属品 専用ケース 材質 (ポンプ)天然ゴム、(吸引口・ケース)ポリプロピレン 松吉医科器械コード 07-2836-00
1個
619 税込681
翌々日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様 固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm) 32 アズワン品番 8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質 不織布 サイズ フリー 松吉医科器械コード 23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷