バイメタルホールソーセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「バイメタルホールソーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー ケース」、「排水マス用ホルソー」、「ホールソー用アーバー」などの商品も取り扱っております。
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
1箱
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様 個数 = 15。最大サイズ = 76mm。最小サイズ = 19mm。材質 = バイメタル。。Polyethylene case. RS Pro 15 Piece Hole Saw Kit. Professional 15 piece hole saw kit supplied in a carry case with cut outs. For power tool use. Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


アーバーとの着脱がワンタッチで可能なホールソーセット。 電材、設備、建築のそれぞれの業界にて使用頻度の高いサイズのホールソーを取り揃えました。
1セットほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質 刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 適合電動機 電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーセット
使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。 有効長(mm) 40(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m]) 800以下
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm) 44 シャンク径(mm) 10
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 有効長(mm) 44
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セット
セット内容 Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質 M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機 電気ドリル、ボール盤 適合被削材種 軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品 - ドリル径(Φmm) 6.35 有効切断能力(mm) 3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット)
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具 インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm) 1.6 軸の形状 六角軸 有効長(mm) 12.5 六角軸シャンク径 6.35 ピッチ 8 シャンク 六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm) 6.35 有効長(mm) 44 全長(mm) 136 適合電動工具 インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)