- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- バインダー穴あけのおすすめ人気ランキング
バインダー穴あけのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「バインダー穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4穴パンチ」、「リングノート用パンチ」、「ゲージパンチ」などの商品も取り扱っております。
ルーズリーフが作れるパンチ。A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます。日本製
仕様
穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
色
ブルー
質量(g)
90(ゲージ)/215(パンチ)
備考
穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数
20
対応
A5/20穴
穿孔能力(枚)
90
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
質量(g)
(ゲージ)120、(パンチ)215
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63
穿孔能力(枚)
5
ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)
5
穴径(Φmm)
5.5
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)
約8(PPC用紙)
材質
ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE
質量(g)
500
穴径(Φmm)
5.5(穴奥行6.75)
外形寸法(mm)
W191×D64×H54
穴数
6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
穴数
26・30
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約18(PPC用紙)
材質
鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)
質量(kg)
5.1
穴径(Φmm)
5.5
外形寸法(mm)
W360×D235×H290
穴数
26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)
穴間隔(mm)
9.5
グリーン購入法
適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。
同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。
このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。
パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質
金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)
117×29×48
色
ブラック
穿孔能力(枚)
1まで(コピー用紙(64g/m2))
1台
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)
165
2穴・穴径(mm)
6
穴間隔(mm)
80
トラスコ品番
855-3221
質量(kg)
2.7
穴数
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×338×175
穿孔厚(mm)
15
穿孔奥行(mm)
9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
26穴・30穴が1度であけられる。
穴数
26・30
質量(kg)
7.5
ピッチ(mm)
9.5
用紙サイズ
PPC用紙約16枚
穴径(mm)
5.5
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
143
穿孔深さ(mm)
6.25
外寸法・奥行(mm)
270
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)
5
材質
ABS、SPCC、ZDC
サイズ
A5・バイブル・ミニサイズ
質量(g)
(ゲージ)89 (パンチ)173
穴径(Φmm)
5.5
奥行(mm)
穴:6.35
穴数
6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56
穴間隔(mm)
19
アズワン品番
65-0405-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【ISO規格リングノート向けパンチ】
ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。
コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。
2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。
A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。
※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に
穴数
34(A4)、29(B5)、24(A5)
穿孔能力(枚)
5程度(コピー用紙64g/m2)
色
ホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31)
質量(g)
ゲージ:124、パンチ:203
適合サイズ
A4/B5/A5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。
A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。
26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。
リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質
PP
穴数
30
適合サイズ
A4
ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ。
穴数
34
材質
金属部:スチール・ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×164×143
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質
鉄、PVC
穴数
34
適合サイズ
A4
穴数
4
トラスコ品番
808-2023
材質
ハンドル:PC、ベース:鉄板、受底:PE
質量(g)
525
穴径(Φmm)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×80×68
穿孔能力(枚)
11(PPC用紙1.0mm)
穴間隔(mm)
80
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリムなデザインのA4サイズ専用の4穴パンチです。A4サイズ固定ガイドがついているので、面倒な位置合わせも簡単に行えます。ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。
穿孔能力(枚)
10
トラスコ品番
855-3217
色
ブラック
質量(g)
500
穴数
4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
304×60×40
穿孔能力(mm)
0.9
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷