- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- バインド線のおすすめ人気ランキング
バインド線のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「バインド線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バインド線 1.2」、「銅バインド線」、「バインド線白」などの商品も取り扱っております。
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質
なまし鉄線
全長(m)
300
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます
軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません
鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質
芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル
色
被覆:黒
長さ(m)
300
引張強度(N/mm2)
300以下
特性
柔軟
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
質量(kg)
1
色
グリーン
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
材質
鉄:PVC被膜
長さ(m)
20
被覆
黒
白地の表示板を美しく設置できる白ビニール被覆針金。
針金をビニールで覆っているので錆びにくく、美しさが持続します。
材質
白ビニール被覆針金
バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。
ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)
1000
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
材質
なまし鉄線
ケーブルを通す呼び線です。トワイン巻なので、最後まで縺れにくくなっています。本来の使い方以外にも、いろいろとご利用いただけます。
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)
2.0
長さ(m)
25
材質
なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)
432
番手
14
芯線径(Φ)
1.6
外部の補強や足場の結束。
材質
ナマシ鉄線(SWM-A)
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆