バキュームリフター電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「バキュームリフター電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動吸盤」、「タイル吸盤」、「グラボ」などの商品も取り扱っております。
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品 リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg) 1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm) 297×181×115 定格電力(W) 16 使用温度(℃) 0~60 寸法(Φmm) 45(握りバー) 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah) 2.2 バッテリー電圧(V) 14.8 充電時間(時間) 約2(ゼロ状態から) 動作時間 1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様 バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 。幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 。元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。
外形寸法(mm) 411×175×315 寸法(mm) 371×65(吸着) 材質 プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色) 使用温度(℃) 0~60 保管環境 平常室温(推奨) 仕様 【最大保持力】60kg
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

付属品 収納ケース(サイズ:270×230×90mm) エスコ品番 EA950CD 質量(kg) 1.34 全高(mm) 80 目盛 【ゲージ】0~‐1.0bar 材質(パッド) 特殊ゴム 吸着能力(kg) 120
1個
74,100 税込81,510
翌日出荷

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種 ポータブル電動バキュームリフター 材質 黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル 黒×赤(仕上) タイプ ラバーフォームシール
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番 467-9059 材質 本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g) 985 タイプ ダブルA 吸着力 70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品 吸盤保護カバー 材質 アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g) 470 材質(ゴム) NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 276-0568 質量(g) 480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品 吸盤保護カバー 材質 アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm) 約360 質量(g) 900 ハンドル径(Φmm) 35.8 有効長(mm) (ハンドル)127.8 材質(ゴム) NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


エスコ品番 EA950DC-2B セット内容 3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース 材質 【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 寸法(mm) 【サクションリフター】345×230 質量(kg) 4 全高(mm) 【サクションリフター】90 ケース寸法(mm) 450×360×130 材質(ケース) 【収納ケース】プラスチック 材質(ハンドル) 樹脂 自重(kg) 【サクションリフター】1.43 パッドサイズ(Φmm) 120 吸着能力(kg) 100
1個
42,400 税込46,640
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番 467-9041 材質 本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g) 800 タイプ シングルB 吸着力 25kgまで
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g) 1610 耐荷重(kg) 約100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 370×150×97
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 467-9032 材質 (本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム 質量(g) 470
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

石井超硬工具製作所吸着盤 Q太郎
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。 材質 アルミダイキャスト ブルーメタリック 質量(g) 510 寸法(Φmm) (吸着面)120 最大吸着能力(kg) 8(平面20)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種 ポータブル電動バキュームリフター タイプ バッテリーパックモデル、(P)SEラベル付 使用温度(℃) 0~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷