- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- バキューム計のおすすめ人気ランキング
バキューム計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「バキューム計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引圧力計」、「バキュームゲージ」、「負圧圧力計」などの商品も取り扱っております。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
120
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途空圧、水、油等の測定
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
28
種類
真空計
測定流体
空圧、水、油等の測定
通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径
1/8NPT
外径(Φmm)
60
表示圧力範囲(kPa)
0~-100
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度
±1.6%F.S
種類
真空計
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
133.5
寸法a(mm)
16
寸法D(Φmm)
103
材質(ケース)
アルミ金色
寸法b(mm)
39
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
82
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)
C2680TW
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
18
適合流体
気体または液体
接続形状
T
圧力スパン
-0.1~0MPa
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
410
種類
汎用真空計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)
75
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
200
種類
汎用真空計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容
本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個
寸法(mm)
全長300×全幅150
測定範囲(kPa)
-100~100(10~5刻み)
ゲージ径(Φmm)
65
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲
0~-0.1
ねじ径(inch)
1/8NPT
外径(Φmm)
68
アズワン品番
64-6753-43
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
16
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
最小目盛(MPa)
0.002
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外径(Φmm)
50
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
真空計
精度
±2.5%F.S.
最小目盛(MPa)
0.005
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類
真空計
最小目盛(MPa)
0.005
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
真空計
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
表示圧力範囲(MPa)
0~-0.1
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付
外径(Φ)
68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷