- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- バケツ 釣りのおすすめ人気ランキング
バケツ 釣りのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新148件の「バケツ 釣り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣り」、「バケツ」、「つるべ」などの商品も取り扱っております。
おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質
ビニール
寸法(mm)
180×180×200
ロープ長さ(m)
8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
後ろ手付
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)
1
TGK品番
0007807028
材質
(容器)PP
質量(g)
容器:300
口径(Φmm)
容器:135
高さ(cm)
15
胴外径(Φmm)
105
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質
(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス
容量(L)
1
柄長さ(mm)
940~1800(無段階チャック式)
アズワン品番
2-4341-02
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。
池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。
液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。
U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質
本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.6MB)
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
種別
PPビーカー
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質
本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状
角形
特性
折りたたみ式
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
ポケット数
内0/外1
ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。
用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー
容量(L)
11L
直径(Φcm)
25
高さ(cm)
28
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ
角型
衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。
釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。
井戸などの水汲み作業に。
材質
亜鉛鉄板
形状
丸形
口径(Φmm)
215
深さ(mm)
195
板厚(mm)
0.25
底径(Φmm)
170
商品タイプ
本体
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
折りたためてコンパクトに収納できるので、非常時の備えに適しています。
水汲みだけでなく、色々使用できます。
仕様
●サイズ:高19×Φ21cm
アズワン品番
68-4098-71
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
付属品
ショルダーベルト