バケツ 鉄のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
223件の「バケツ 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄のバケツ」、「バケツ ステンレス」、「バケツ」などの商品も取り扱っております。
一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。 材質 形状 丸形 表面処理 亜鉛メッキ 商品タイプ 本体
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 底面の厚さ(mm) 0.27 商品タイプ 本体
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 質量(g) 980 口径(Φmm) 280 深さ(mm) 200 板厚(mm) 0.35 底径(Φmm) 240 底面の厚さ(mm) 0.5 商品タイプ 本体
1個
1,898 税込2,088
欠品中

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。 ズボンなどにひっかけないように釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイルで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 口径(Φmm) 315 深さ(mm) 278 板厚(mm) 0.27 底径(Φmm) 206 商品タイプ 本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質 SPTFS/0.34t 容量(L) 20 内径(Φmm) 286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm) 3.75 外径(Φmm) 底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm) 367.5×306 材質(ハンドル) 亜鉛メッキ鉄線 商品タイプ ペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L) 8 材質 ブリキ 高さ(mm) 200 質量(g) 620 口径(Φmm) 290 底径(Φmm) 177
1個
849 税込934
当日出荷

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装作業の必需品
容量(L) 3 材質 ブリキ 高さ(mm) 148 質量(g) 181 最大外径(mm) 155 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 質量(g) 1070 口径(Φmm) 280 深さ(mm) 230 板厚(mm) 0.35 底径(Φmm) 240 底面の厚さ(mm) 0.5 商品タイプ 本体
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 質量(g) 800 口径(Φmm) 280 深さ(mm) 200 板厚(mm) 0.27 底径(Φmm) 240 底面の厚さ(mm) 0.35 商品タイプ 本体
1個
999 税込1,099
当日出荷

角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 容量(L) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合フタ (品番)352489
1缶
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質 ブリキ 高さ(mm) 天蓋:10 容量(L) 8 内径(Φmm) 天蓋:224.5 外径(Φmm) 天蓋:242.6 寸法(Φmm) 天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8 高さH×直径(mm×Φmm) 255×246 商品タイプ フタ/バンド付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L) 2.5 寸法(mm) 缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

仔犬印(本間製作所)バケツ
材質 ステンレス(SUS304) 形状 丸形
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)