- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- バスクールのおすすめ人気ランキング
バスクールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「バスクール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート カビ取り剤」、「カビ取り ゴムパッキン」、「外壁 の カビ 取り」などの商品も取り扱っております。
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。
使用場所
浴室
液性
アルカリ性
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性
アルカリ性(pH13)
使用方法
必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)。黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別
ジェル状強力かび取り剤
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量
(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度
原液
ついに登場!
カビキラー業務用
独自の強力新党成分で5分で根に効く!
カビ取り+除菌
作業者にやさしい
つめかえ作業も簡単に
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
液性
アルカリ性
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安
5~500倍
液性
アルカリ性
使用場所
厨房
成分
アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料
(1.0MB)
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
pH
2.1
液性
酸性
成分
非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液~10倍
比重
1.01
臭気
微香料臭
外観
黄色透明液体
粘度(mPa・s)
2.0
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性
酸性
関連資料
仕様
カビ胞子99.9% 以上除去
泡がカビの根から分解、すっきり除去!
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁やタイル・目地・浴室のマット・小物類・シャワーカーテン・扉などのゴムパッキン)
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(5kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガンコなカビ汚れを落とす!。ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。
成分
次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
容量(mL)
300
品名
カビ取り用洗浄剤
シリーズ
カビトルデスPRO
液性
アルカリ性
使用の目安
1メートル当り5g
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着浸透!。有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。
用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
タイプ
液体・アルカリ性
使用希釈倍率
原液使用
1本(4.5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズ
ハイター
液性
アルカリ性
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です
木材・木工の漂白
浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去
木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状
液体
商品タイプ
業務用
きれいな泡がカビにぴったり密着。
塩素臭が少ない。(次亜塩素配合3%)
界面活性剤の配合で奥まで浸透するので、カビ取りの力が高い。
用途カビ取り
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
1本(5.5kg)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所
浴室
液性
中性
成分
水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩。3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です
浴室の天井・板壁・床等のカビ防止
丸太・ログハウスのカビ防止
木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状
液体
商品タイプ
業務用
カビ、ヌメリ、コケ除去専用の洗剤です。
商品タイプ
本体
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷