- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- バスタブ排水口のおすすめ人気ランキング
バスタブ排水口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「バスタブ排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「循環金具締め付け工具」、「循環アダプター工具」、「風呂排水口」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
1個(350g)
¥249
税込¥274
8日以内出荷
材質
樹脂
寸法(Φmm)
54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
適合品番
TB14GW45、TB14SW45
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
排水口に置くだけで、ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し、発生を防ぎます。(全ての菌を除菌できるわけではありません。)
食品由来の有効成分なので、安心してご使用いただけます。(塩素不使用)
排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を採用した容器です。
約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。
【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤
用途【ご使用前に】効果を高めるため、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除いてください。
(1)中に入っている透明の袋から本品を取り出します。(成分の揮散が始まります。成分は容器を通り抜けて揮散します。)
※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあります。顔から離して開封してください。
※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様窓口までご連絡ください。
(2)付属のお取り替え目安シールを本品に貼りつけてください。
(3)排水口のタイプに合わせてご使用ください。
※全ての排水口に使用できるというわけではありません。
【排水口のタイプ】
カバーの内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上かその付近に本体を置き、通常通りにカバーをセットしてご使用ください。
目皿の内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上に本品を置き、通常通りに目皿をセットしてご使用ください。
目皿の内側にヘアキャッチャーがないタイプ:目皿の上に置いてご使用ください。※水流により排水口以外の場所に流される場合がありますので、元の場所に戻してご使用ください。
使用場所
浴室
成分
イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分)
トラスコ品番
828-5082
シリーズ
らくハピ
アズワン品番
64-1140-13
使用期間(ヶ月/常温)
約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径
G(PF)2
仕様
ステンレス中カゴ付
材質
SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)
47
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
340
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
フランジ外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
洋風用浴槽の排水金具締付工具です。
洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様
Φ40用
適合品番
TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり