バスポンプラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,576件の「バスポンプラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディーゼル インジェクター 洗浄剤」、「アドブルー ポンプ」、「オートストップ ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ミラック光学真空ポンプ
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg) 1.9 使用温度範囲(℃) 0~ 40 圧力 【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa) 排気速度(L/min) (実効)50Hz/12、60Hz/14 吸気管径(Φmm) (Rc 1/8) 全負荷電流(A) 0.5 使用電動機 単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

19インチラックへ1Uサイズで設置可能 RoHS基準値準拠
仕様 (収容台数:最大2台)BS-GS2008、BS-GS2008P、BS-GU2005P、BS-GU2008P、BS-G2008MR、BS-G2108M、BS-2108MR、BSL-WS-G2008MR、BSL-SS-2008MR、BSL-SS-2008M、BSL-WS-G2108M、BIJ-POE-4PR、BIJ-POE-4P(収容台数:最大3台)BIJ-POE-1P/HG、BIJ-POE-1PR、BIJ-POE-1P 質量(g) 1400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 483×172×44 動作環境 温度:0~45℃湿度:10~90℃(結露なきこと) アズワン品番 64-3794-53
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車 ガソリン・ディーゼル車 質量(g) 225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×76×41 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.236L 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。 材質 本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR 幅(mm) 92 全長(mm) 668 高さ(mm) 668 奥行(mm) 56 揚程(m) 1.5 ホース長さ(m) 2.5 ホース径(Φmm) 15.5 使用液 アドブルー 適合容器 BIB(バッグインボックス)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 192mL 危険物の性状 非水溶性
1本(240mL)
679 税込747
当日出荷


強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性
1個(400mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

アクアシステムカンラック
缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり
用途一斗缶・ペール缶を横向けに倒して(ペールコックと一
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラック光学接続ジョイント
通常の1本用として真空ポンプ側とエアーピット側のホースをつなげるジョイントです。
全長(mm) 29 質量(g) 4
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

DIESELAID(ディーゼルエイド)インジェクタークリーナー
燃料に添加するだけでインジェクターに付着したデポジットを除去し、デポジット付着抑制にも効果を発揮。 トラブル予防とメンテナンスコスト低減のため、6カ月に 1 度の添加をおすすめします。 【インジェクターのクリーニング】 強固に付着したデポジットを除去。スムーズな燃料噴射を回復し、車輌のコンディションをキープ。 【燃料システム全体のクリーニング】 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。 燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 【エンジン内部の腐食防止】 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 【エンジンの摩耗・パワーロス軽減】 優れた潤滑性能で燃料系の摩耗を抑え、フリクションによるパワーロスも軽減。
用途コモンレール式ディーゼルエンジン インジェクター洗浄剤
1本(600mL)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)