- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- バックチップ 溶接のおすすめ人気ランキング
バックチップ 溶接のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「バックチップ 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップ ドレッサー」、「狭いところ ナット」、「インパクトラチェット」などの商品も取り扱っております。
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様
18インパクトドライバー対応
トラスコ品番
776-5665
セット内容
オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)
325
最大トルク(N・m)
180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
46×232×9.5
アズワン品番
65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番
828-5034
セット内容
ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)
46
厚さ(mm)
9.5
全長(mm)
232
質量(g)
802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様
18インパクトドライバー対応
トラスコ品番
776-7269
質量(g)
325
最大トルク(N・m)
180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
46×232×9.5
アズワン品番
65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
新衝突安全基準ボディー対応機種。
交流式スポットの衝撃的溶着力。
たったこれだけで凄いパワー。
交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。
加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。
アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。
グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。
ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。
タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。
直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。
電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。
標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)
(入力)2スケア/3.7
本体質量(kg)
9.4
容量(kVA)
(50%)2.5、(短絡)18
出力電流(A)
(二次側)8200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×305×240
一次側入力電源
単相200V20A
危険物の類別
非危険物
1台
¥429,800
税込¥472,780
11日以内出荷
径(Φmm)
8
長さ(m)
0.2
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別
非危険物
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
セット内容
オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個
材質
本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
質量(g)
1380
差込角(mm)
H24、H27、H30、H32、H36
アズワン品番
64-8407-79
差込角凹(mm)
H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)
H30
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合
コンタマシン
種別
普通鋼材切削用
厚さ(mm)
0.635
長さ(m)
30
材質
CuCr
寸法C(mm)
40
テーパー
1/10
寸法A(Φmm)
16
トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品
Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック
周波数(Hz)
50/60
規格
IEC 60974-1, AS E60974-1
出力
MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A
出力電圧(V)
10~25DC
相数
単相
最大入力定格
9.5kVA/7.8kW
無負荷電圧(V)
65DC
入力電流(A)
最大:35.5
一次側入力電圧
240VAC+/-15%
保護クラス
絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)
200-240/AC
1セット
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ