- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- バックフォグのおすすめ人気ランキング
バックフォグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「バックフォグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアフォグランプ」、「リアフォグランプ 保安基準」、「バック フォグランプ」などの商品も取り扱っております。
ECE部品認証取得品
色
レッド
質量(g)
200
光色
レッド
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。
LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。
ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)
106
高さ(mm)
20
奥行(mm)
19
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
6
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm)
77
色
CRFX RED
高さ(mm)
15
奥行(mm)
32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
質量(g)
350
タイプ
白熱バルブ(4517)
定格電力(W)
23
光源
白熱球
シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)
106
高さ(mm)
19
奥行(mm)
7.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
6
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
300
電球の種類
LED
小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。
小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。
UN規格認証取得商品。
幅(mm)
25
色
【コード】黒/赤
高さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
108
横(mm)
18
コード長さ(cm)
15
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
車高灯とストップランプを一体化!
トラック上部の光で安全・安心を提供!
追突事故防止に!
UN部品認証取得品
日本製/1年保証
定格電圧(V)
24
保護等級
IP65相当
定格出力(W)
車高灯 0.3、ストップランプ 2.6
レンズ色
レッド
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命
連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
仕様
裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式
トラスコ品番
745-0842
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
91×80×30
質量(g)
80(電池除く)
電源
アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)
97
形状
角型
コード長さ(mm)
500