バックマンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「バックマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用サイクロン掃除機」、「真空バキューム」、「パックマン」などの商品も取り扱っております。
一般粉塵から廃液まで、工場内の床面や作業場周りなどあらゆる現場で活躍するオールマイティ・バキューム。 用途に合わせて100V・1モーター仕様の汎用タイプから、200V・3モーター仕様の強力タイプまで4機種8型式からお選びいただけます。 台車は自在に移動できるノーマルバギーと。回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。 ステンレスタンクなので、液体の回収でもさびずに安心。 ホースとカフスに帯電防止素材を採用。紛体回収時の静電気の発生を抑えます。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


6 段~7段の高性能ターボファンを採用。 オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。 製造ラインの吸引源としても使用可能。 吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。) 軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。 回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として 最大真空圧(kPa) 35 最大風量(m3/min) 11 電源 3相200V 50Hz または 60Hz モーター出力(kW) 11 モーター極数(P) 2 起動形式 スターデルタ アンペア 36A 材質(フィルター) ポリエステル ろ過面積(m2) 3.6 タンク容量(L) 85 ホース口径(mm) 75 騒音値(dB) 75 電源コード(m) 9 全長(mm) 1450 全幅(mm) 800 全高(mm) 1220 質量(kg) 250 付属品 ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
4,798,000 税込5,277,800
11日以内出荷




1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V) 単相100 タンク容量(L) 30 集塵容量(L) 30 吸込仕事率(W) 390 質量(kg) 17 付属品 ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番 303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×790 騒音値(dB) 77 最大風量(m3/min) 2.9 運転音(dB) 77 最大吸引圧(kPa) 29.4(3000mmH2O) アズワン品番 7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L) 16 吸込仕事率(W) 170 電源コード(m) 5 仕様 屋内型 トラスコ品番 836-2168 セット内容 水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質 本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm) 394 質量(kg) 10.7 高さ(mm) 696 奥行(mm) 426 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1140 騒音値(dB) 78 使用環境温度(℃) 0~35 吸水量(L) 15 最大真空圧(kPa) 18 2018年トラスコ掲載ページ 9 0026
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W) 1100 運転音(dB) 75 付属品 Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A) 11.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 電源コード(m) 8(アース端子付) フィルター 万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m) 2 ホース口径(Φmm) 38 最大風量(m3/min) 2.6 フィルター面積(m2) 0.48 最大真空圧(kPa) 30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V) 100(50/60Hz) 集塵容量(L) 11 電源コード(m) 12 質量(kg) 7.8(本体のみ) 付属品 床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。 電源(V) 三相200 付属品 ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル 幅(mm) 545 材質(本体) 鉄製 奥行(mm) 1190 材質(フィルター) 綿/ポリエステル フィルター面積(m2) 4.5 パイプ内径(Φmm) 38
1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに 電源(V) 3相200 集塵容量(L) 80 仕様 RA-3507Lの姉妹品 トラスコ品番 127-6030 セット内容 ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質 本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg) 200 出力(kW) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×1340×1240 最大風量(m3/min) 7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa) 32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm) 50
1個
739,800 税込813,780
翌々日出荷

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 騒音値(dB) 72 最大風量(m3/min) 2.4 最大真空圧(kPa) 23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。 騒音値(dB) 72±2以下
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)