- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- バッグシーラーテープ・野菜テープ
- バッグシーラーテープ 金のおすすめ人気ランキング
バッグシーラーテープ 金のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「バッグシーラーテープ 金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッグシーラーテープ」、「バッグシーラー」、「セメダインテープ」などの商品も取り扱っております。
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
メタリックな輝きの美しい装飾用テープです。
ポリエステルベースで熱や水に強く、粘着力にも優れています。
用途自動車、自転車、運動具、家庭用品、玩具などの装飾に。ショーウィンドー、運動会、文化祭、パーティ会場などの飾り付けに。
幅(mm)
18
長さ(m)
8
色
金
基材
アルミ蒸着PET
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)
23
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.29
引張強度(N/10mm)
41.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など
伸度(%)
78
引張強度(N/10mm)
41.4
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様
各社バッグシーラー用テープ
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
鉄
幅(mm)
219
高さ(mm)
152
奥行(mm)
73.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160(30分)
引張強度(N/10mm)
29.4
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様
タック(1/32″):13
伸び(%)
168
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
72
美しいメタリックカラーのポリエステルテープです。
用途装飾、学校工作、贈り物の包装など。
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。
サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。
浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。
引張強度(N/10mm)
63
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質
ビニール
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
5
軽い挿入力でしっかり結束できます。
シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。
袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。
トラスコ品番
438-1556
材質
鉄
幅(mm)
71
高さ(mm)
150
奥行(mm)
230
溝幅(mm)
(挿入溝)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
メタリックな輝きが美しいバックシーリングテープです。
材質
PET
幅(mm)
9
色
金
長さ(m)
50
主な用途
梱包
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。
粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。
粘着力(N/10mm)
4.0
引張強度(N/10mm)
60
特性
強粘着
2018年トラスコ掲載ページ
6 1959
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。
金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。
軽包装用。
伸び(%)
80
主な用途
多用途
引張強度(N/25mm)
98.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
70.0
剥離強度(N/25mm)
1.5以上
粘着力(N/25mm)
4.5
セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
伸度(%)
21
テープ厚さ(mm)
0.050
伸び(%)
21
支持体
セロハン
粘着力(N/10mm)
3.62
引張強度(N/10mm)
34.0
着色
あり
手切れ性
○
グリーンマーク
認定
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)
151
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
2.91
引張強度(N/10mm)
72.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防湿・耐水性