- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリー 充電器セットのおすすめ人気ランキング
バッテリー 充電器セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新990件の「バッテリー 充電器セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー充電器 12v」、「電池カートリッジ」、「HOOH V8300」などの商品も取り扱っております。
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)
DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)
1.23
ケーブル長(m)
充電/1.8
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×177×132
電源コード(m)
1.8
消費電力(VA)
200
バッテリー容量(Ah)
6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)
DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
集塵方式
カプセル式
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
トラスコ品番
336-5506
質量(g)
310
対応機種
DJ-PA20/PA27/PB20
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
トラスコ品番
829-0795
適合機種
CL1K
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/15~150Ah
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
定格入力電流(A)
5
定格出力電圧(V)
バックアップ電源:13.5
アズワン品番
65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー
DC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
機能
セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)
-20~40
定格電流(A)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×210×185
アズワン品番
65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様。クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
長さ(mm)
169
質量(kg)
2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)
278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)
36
モーター
直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)
M10~M24
締付能力(高力ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
630
バッテリー容量(Ah)
2.5
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)
36
関連資料
(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
13.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器
セット内容
バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)
質量(g)
620(バッテリー)/700(充電器)
種類
ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
電源(V)
18
温度範囲(℃)
0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)
本体寸法(mm)
74×56×114
バッテリー
リチウムイオン
充電器電圧(V)
100(50/60Hz)
充電時間(分)
約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
アズワン品番
64-9538-08
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
940
幅(mm)
242(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)
267
モーター
ブラシレス
風量(m3/min)
0~680(ターボモード時:800)
風速(m/s)
0~45(ターボモード時:53)
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
蓄電池電圧(V)
36/18
充電器形名
UC18YDL2(冷却機能付き)
蓄電池タイプ
マルチボルト(残量表示付)
回転数(min-1[回/分])
(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.53MB)
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー
DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)
DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
ストローク(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材
厚さ120
質量(kg)
4.5(蓄電池装着時)
モーター
ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)
低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
長さ(mm)
169
質量(kg)
2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)
278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)
36
モーター
直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)
M10~M24
締付能力(高力ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
630
バッテリー容量(Ah)
2.5
蓄電池形名
BSL36A18BX
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)
36(BSL36A18BX装着時)
関連資料
(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
11.7
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー
長さ(mm)
221
寸法(mm)
221×292×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7※蓄電池BSL36A18X装着時
高さ(mm)
292(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
保護等級
IP56
締付能力(高力ボルト)
M10~M24
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
最大締付トルク(N・m)
1100
バッテリー容量(Ah)
2.5
蓄電池形名
BSL36A18X
充電器形名
UC18YDL2(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
打撃数(min-1[打撃/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
差込角(sq.)
19
充電可能回数
約1500
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
15.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コンパクトな軽量バッテリー
2段切り替え
セット内容
スモールバッテリー、充電器、取扱説明書
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
123
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×70
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
【強モード、HOOHヒートベストとの接続時】4.3(高)、6.5(中)、16(低)/【弱モード、HOOHヒートベストとの接続時】5.5(高)、9(中)、23(低)/【強モード、HOOH快適ウェアとの接続時】4.5/【弱モード、HOOH快適ウェアとの接続時】8
1セット
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工
32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート
28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)
356×91×247
バッテリー電圧(V)
36
全負荷打撃数(min-1)
NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状
SDSプラス
関連資料
(0.53MB)
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード。最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m。オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止。HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能。第2世代マルチボルト蓄電池搭載。(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
質量(kg)
3.9
電圧(V)
36
最大トルク(N・m)
締付:1400/緩め:2100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)
M12~M36
締付能力(高力ボルト)
M12~M27
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
約25(UC18YDL2使用時)
四角ドライブ寸法(mm)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
関連資料
(0.53MB)
全長×全高(mm)
221×290(電池装着時)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)
約68×120×28(本体外寸)
質量(g)
約110(電池別)
電圧(V)
1.2
本数
4本
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様
S150
材質
ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)
AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力
DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)
1.89
入力電圧(V)
DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×91×187
ライト種類
2W LED
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
5~5.5
電池残量表示
液晶0~100%表示
入力電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷