- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- バッテリーパック 電池交換のおすすめ人気ランキング
バッテリーパック 電池交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新355件の「バッテリーパック 電池交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー電池」、「バッテリーパック 14.4v」、「バッテリー電池パック」などの商品も取り扱っております。
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量
800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量
800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)
2.4
定格容量
900mAh
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)
蓄電池電圧(V)
DC12
充電時間(時間)
約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)
蓄電池容量(Ah)
2.0
蓄電池タイプ
ニカド
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量
800mAh
使用温度範囲(℃)
【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)
2.4
メーカー純正品番
【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)
800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
端子形状
PHR-2
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプ
ニッケル水素充電池
適合品番
JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷