バッテリーモニタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
786件の「バッテリーモニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 容量 チェッカー」、「ディープサイクルバッテリー充電」、「バッテリー 残量 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。 仕様 設定容量範囲:0.1-9999 AH 適合 B-、P- : M10圧着端子適用 質量(g) (LCDモニター): 75 使用温度範囲(℃) -10~+60 電流(A) ご利用推奨:350 ケーブル長(m) B+:1 精度 電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1% 寸法(m) シールド線 :6 寸法(cm) (LCDモニター): 9.9×6.1×1.8 消費電流(mA) 待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100 保証期間 1年間 各種認証 EMC 取扱説明書 (37.21MB) 動作電圧(V) 10-120
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます Renogy DC Homeアプリに適用します 高効率と同時に、自己消費電力が低いです Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します RJ45通信ポートを使用します 最大通信距離は25mです 2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご覧ください)
用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。 RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。 本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。 寸法(mm) 67.3×35×14 質量(g) 130 消費電力(W) 待機中:0.04、作動中:0.05 ケーブル長(m) 5 取付寸法(mm) 67.3 Φ3.5 入力電圧(V) 5 または 12 保護等級 IP54 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信ポート RS485 ポート RJ45 作動温度(℃) -20~85 ボーレート 固定ボーレート 9600bps 取扱説明書 (5.08MB) 通信距離(m) ≦25
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様 ●電源ハーネス長:1500mm。●両面テープ(30×20mm)付属。●液晶:通常液晶。●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)。●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)。●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)。●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA。●動作温度:-10~60℃。●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。 長さ(mm) (電源ハーネス)1500 サイズ ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm 寸法(縦×横×高さ)(mm) 25×42×10.8
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V) DC8-30(12V車専用) 測定範囲 100-2000CCA ケーブル長(mm) 約900 質量(g) 約220 公差 CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格 CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度 電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリー DC12V 機能 - 付属品 バイザー用ホルダー、両面テープ 材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g) 85 定格電圧 DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×59×11.4 液晶パネル シングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA) (太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量 0.3W 保護回路 逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能 赤色LED表示 動作電圧 DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様 電池電圧:24V dc 、 カットアウト高さ:31.2mm 、 カットアウト幅:53.2mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 深さ:28.8mm 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)バッテリテスタ
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上 付属品 携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041 測定項目 バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 温度測定範囲(℃) -10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃) メモリー データ数6000データ 開放端子電圧 5Vmax. 測定確度 電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 測定周波数 1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz. 測定電流 160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 測定電圧(V) ±6(最大表示±6V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲 CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V) 8~17 材質 プラスチック 寸法(mm) 180×90×35 質量(g) 350 使用温度範囲(℃) -18~50 表示 3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g) 約230 使用範囲 [JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000 表示 LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示 コード長さ(cm) 約90 測定電圧(V) 9~15 適合バッテリー [DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×121×21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm) 28.0(直径)×50 電圧(V) DC12~24 電流容量(A) 0~15 取付け方法 埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm) 30 材質(パネル) 樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m) 約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式 付属品 800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック 質量(g) 670 電源 テストバッテリー、USB接続 測定項目 12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト 表示 LCD(ドット表示:128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×55×248 測定対象 12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)。規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可。範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ LED色 緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅 印刷 内蔵プリンター 言語表示 日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリーアナライザー
測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。 付属品 日本語取扱説明書 質量(g) 約250 公差 CCA:±3%、電圧:±0.5% 測定精度 電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×125×29 コード長さ(mm) 900 使用電圧範囲(V) DC8~30(12専用) 動作温度(℃) 0~40
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm) 210×90×40 測定範囲 100-2000CCA 質量(g) 470 公差 CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源 3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格 CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V) DC8-30 ケーブル長(mm) 約900 動作温度(℃) 0~50 交換方法 (ロールペーパー)。1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書 (12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm) 70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品 USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g) 670(プリンター用紙含まず) 電源 テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部 (LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象 12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力 【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm) 27.5×55 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲 -20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様 COG 言語表示 日本語、英語 Bluetooth Ver2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m) 約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーソケットに差し込み、バッテリーの電圧をリアルタイムに監視。 コンパクト設計でスマートに設置できる。
測定精度 ±0.3V 対応 DC12V車、24V車 プラグ(mm) (挿入部)43 表示範囲 3~30V(10V以下の場合は少数第2位まで表示) プラグ径(Φmm) 20.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
質量(g) 約50 寸法(Φmm×Lmm) 差し込み部:約20×60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×26×135 ヒューズ容量(A) 1(ガラス管)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g) 約45 電源 DC3V 表示 3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm) 80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g) 約30 電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×36×22 入力 (最大)450V レンジ切替 手動切替 オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V 12
1個
969 税込1,066
当日出荷